Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkfernbedienung für Stretchroboter BeeWrap 179329-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-179329-YY
Hersteller:
     Pro-System Verpackungstechnik
Herst.-Nr.:
     M3ZWRFB3
EAN/GTIN:
     4055091175263
Suchbegriffe:
Fernbedienung Stretchmaschine
Stretchmaschine Fernbedienung
fernbedienung stretchmaschine
Funkfernbedienung für Stretchroboter BeeWrap Die Funkfernbedienung für Stretchroboter BeeWrap ermöglicht das Fernsteuern und das Programmieren der Stretchmaschine: Der Start/Stopp des Wickelvorgangs, die Fahrgeschwindigkeit sowie die Steig- und Senkgeschwindigkeit des Folienschlittens lassen sich innerhalb von 150 m Reichweite kabellos steuern. Wickelvorgang, Fahrgeschwindigkeit und Steig-/ Senktempo kabellos steuern Folienbremse (nur bei "FM"-Ausführung) Reichweite bis zu 150 m
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
125.00 mm
WIDTH GRO:
250.00 mm
DEPTH GRO:
150.00 mm
WEIGHT GRO:
2.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
85269200
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Stretchroboter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 984,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.055,16*
€ 1.255,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.042,02*
€ 1.240,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.014,99*
€ 1.207,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 998,72*
€ 1.188,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 984,08*
€ 1.171,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.