Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablageboden für Komplettpackplatz BASIC, BxT 1.000 x 300 mm 177323-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-177323-YY
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     73307300
EAN/GTIN:
     4030177049935
Suchbegriffe:
Komplett-Packtisch
Packstation
Packstationen
Ablage für Packtisch
Ablageboden für Komplettpackplatz BASIC, BxT 1.000 x 300 mm Dieser Ablageboden bietet zusätzlichen Platz und kann variabel eingesetzt werden. Stabile Ablageboden aus Stahl Zum Einhängen in das Anbauprofil Montage im Winkel von 0°, -10° oder +10° Inkl. 2 Trägerarmen Marke = Rocholz Breite = 1.000 mm Tiefe = 300 mm
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Tiefe:
300 mm
Marke:
Rocholz
HEIGHT GRO:
94.00 mm
WIDTH GRO:
878.00 mm
DEPTH GRO:
336.00 mm
WEIGHT GRO:
4.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
LKW
Weitere Suchbegriffe: Packtisch Ablage, komplett-packtisch rocholz, komplett packtisch, Zubehör für Packtische
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 54,59*
€ 71,22*
Lager 4445
35
€ 7,90*
ab € 55,06*
€ 71,71*
Frei Haus
ab € 71,52*
€ 91,74*
18 Tage
22
Frei Haus
ab € 99,56*
€ 125,18*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,71*
€ 85,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,37*
€ 83,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,36*
€ 76,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hüdig + Rocholz
73301900
ab € 6,10*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
73309400
ab € 19,04*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
73302000
ab € 15,95*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
73308800
ab € 25,91*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
73312800
ab € 43,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.