Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Reinigungstisch BIO-CIRCLE maxi, HxBxT 1.090 x 980 x 980 mm 176940-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-176940-YY
Hersteller:
     Bio-Circle Surface Technology
Herst.-Nr.:
     G60030
EAN/GTIN:
     4055091158938
Suchbegriffe:
Teilereiniger
Teilereinigungsgerät
Teilewaschanlage
Teilewaschautomat
Reinigungstisch BIO-CIRCLE maxi, HxBxT 1.090 x 980 x 980 mm Auf dem Reinigungstisch BIO-CIRCLE maxi reinigen Sie Einzelteile effizient ohne Lösungsmittel oder Kaltreiniger. Bei Bedarf verfahren Sie den komplett ausgestatteten Tisch einfach mit dem Hubwagen. Teilereinigung ohne Lösemittel oder Kaltreiniger Doppelwandiger Flüssigkeitstank Leichte Bedienung der Liquid-Pumpe mit Druckknopfschalter Mit Filtersystem im Ablauf des Beckens (Grob-, Fein- und Beutelfilter und Magnet) Einfach mit Hubwagen zu transportieren System Typ = Reinigungstisch Reinigungsart = alkalische Reiniger Mikroorganismen Reinigungsbecken Inhalt = 100 l Reinigungsbecken Höhe = 860 mm Reinigungsbecken Breite = 810 mm Reinigungsbecken Tiefe = 520 mm Reinigungsbecken Material = Hochdruck-Polyethylen (HDPE) Reinigungsprozess = manuell (Pinsel) Gestell Material = Hochdruck-Polyethylen (HDPE) LED-Anzeige = ja Tragkraft = 250 kg Arbeitshöhe = 860 mm Höhe = 1.110 mm Breite = 980 mm Tiefe = 705 mm
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
860 mm
Breite:
980 mm
Gestell Material:
Hochdruck-Polyethylen (HDPE)
Höhe:
1110 mm
Reinigungsbecken Inhalt:
100 l
LED-Anzeige:
ja
Reinigungsart:
alkalische Reiniger\;Mikroorganismen\;
Reinigungsbecken Breite:
810 mm
Reinigungsbecken Höhe:
860 mm
Reinigungsbecken Material:
Hochdruck-Polyethylen (HDPE)
Reinigungsbecken Tiefe:
520 mm
Reinigungsprozess:
manuell (Pinsel)
System Typ:
Reinigungstisch
Tiefe:
705 mm
Tragkraft:
250 kg
HEIGHT GRO:
1300.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
85.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84798997
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Wahl & Co.
Weitere Suchbegriffe: Teilewaschgerät, teilereiniger, Kleinteilereiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.496,78*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.542,91*
€ 1.836,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.496,78*
€ 1.781,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.