Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild Crystal Sign, Acrylglas, HxB 297 x 210 mm 176625-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-176625-YY
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     482519
EAN/GTIN:
     4005546403632
Suchbegriffe:
Einsteckschilder Türschild
Schilder Papiereinleger
Türschilder Papiereinleger
Raumbeschilderung
Türschild Crystal Sign, Acrylglas, HxB 297 x 210 mm Das Türschild Crystal Sign ist ein edles und schlichtes Designtürschild aus glasklarem Acrylglas. Es ist in verschiedenen Größen erhältlich und durch das mitgelieferte Montagematerial einfach anzuschrauben. In verschiedenen Größen erhältlich Leichtes Austauschen der Folien durch Trennung der beiden Acrylscheiben Zum Anschrauben, inklusive Montageset, Bohrschablonen und Anleitung Inklusive eines transparenten DIN A4 Einlegebogens Mit kostenloser Software zum Beschriften Schild Typ = Wand-/Türschilder Material = Acrylglas Rahmen Farbe = transparent Montage = Wandmontage Befestigungsart = Zum Anschrauben Befestigungsmaterial inklusive = ja Höhe = 297 mm Breite = 210 mm Tiefe = 33 mm
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Zum Anschrauben
Befestigungsmaterial inklusive:
ja
Breite:
210 mm
Höhe:
297 mm
Material:
Acrylglas
Montage:
Wandmontage
Rahmen Farbe:
transparent
Schild Typ:
Wand-\/Türschilder
Tiefe:
33 mm
HEIGHT GRO:
33.00 mm
WIDTH GRO:
220.00 mm
DEPTH GRO:
345.00 mm
WEIGHT GRO:
.680000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39259010
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS \/ Dachser
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
1
€ 5,95*
ab € 27,43*
€ 35,71*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 27,43*
€ 35,72*
1
€ 5,50*
ab € 27,97*
€ 37,65*
2 Tage
8
1
€ 2,90*
ab € 28,86*
€ 37,65*
Lager 4445
105
1
€ 7,90*
ab € 41,40*
€ 53,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
483519
ab € 12,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.