Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Alu-Klapprahmen SAFETYLINE, DIN A3, signalblau 176266-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-176266-YY
Herst.-Nr.:
     115000545
EAN/GTIN:
     4250366530826
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
Alu-Klapprahmen SAFETYLINE, DIN A3, signalblau Der Alu-Klapprahmen SAFETYLINE eignet sich optimal, um Informationen auffällig zu präsentieren. Durch die einfache Handhabung können Aushänge schnell gewechselt werden. Alu-Klapprahmen SAFETYLINE aus pulverbeschichtetem Aluminium Schutz der Poster durch UV-stabilisierte Antireflex-Folie Magnetstreifen auf der Rückseite Einseitig Format = DIN A3 Außenmaß Höhe = 430 mm Außenmaß Breite = 307 mm Innenmaß Höhe = 420 mm Innenmaß Breite = 297 mm Material = Aluminium Rahmen Oberfläche = pulverbeschichtet Eigengewicht = 0,98
Weitere Informationen:
Außenmaß Höhe:
430 mm
Außenmaß Breite:
307 mm
Eigengewicht:
0.98
Format:
DIN A3
Innenmaß Breite:
297 mm
Innenmaß Höhe:
420 mm
Material:
Aluminium
Rahmen Oberfläche:
pulverbeschichtet
HEIGHT GRO:
350.00 mm
WIDTH GRO:
470.00 mm
DEPTH GRO:
30.00 mm
WEIGHT GRO:
1.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
76169990
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: klapprahmen a3, klapprahmen, wsm klapprahmen, Magnetrahmen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 19,56722*
€ 23,80722*
6 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 16,42*
€ 28,30*
7 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 25,85*
€ 29,93*
26 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 26,74*
€ 30,96*
Lager 4445
25 Tage
75
1
€ 4,90*
ab € 33,94*
€ 38,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
115000543
ab € 16,40*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
115000546
ab € 16,47*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
115000544
ab € 16,53*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
115000541
ab € 13,11*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
115000539
ab € 13,11*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
115000542
ab € 13,05*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
115000540
ab € 13,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.