| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-170985-YY Herst.-Nr.: 56114260 EAN/GTIN: 5711144201547 |
| |
|
| | |
| Ladegerät für Aufsitz-Scheuer-Saugmaschine SCRUBTEC R 686 Mit dem Ladegerät für Aufsitz-Scheuer-Saugmaschine SCRUBTEC R 686 können Sie die im Reinigungsgerät verbaute Batterie wieder aufladen. Das Ladegerät wird unter dem Sitz der Maschine eingebaut. 24 V Einbauladegerät Einfache Montage Marke = Nilfisk® Material = Kunststoff Oberfläche = glatt RAL Farbe = RAL 7026 granitgrau Weitere Informationen: | | Marke: | Nilfisk® | Material: | Kunststoff | Oberfläche: | glatt | RAL Farbe: | RAL 7026 granitgrau | HEIGHT GRO: | 262.00 mm | WIDTH GRO: | 452.00 mm | DEPTH GRO: | 448.00 mm | WEIGHT GRO: | 9.008000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 85044060 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | Dachser\/dpd |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Scheuersaugmaschinen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 938,09* | € 1.023,71* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 951,36* | € 1.033,55* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 948,73* | € 1.083,24* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.039,64* | € 1.123,75* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.127,20* | € 1.214,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|