Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattform-Stapler elektrisch, Hubbereich 85-1.500 mm, TK 400 169828-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-169828-YY
Hersteller:
     Intra Materialhantering
Herst.-Nr.:
     1841044215
EAN/GTIN:
     7332687442150
Suchbegriffe:
Deichselstapler
Elektrostapler
deichselstapler
Plattform-Stapler elektrisch, Hubbereich 85-1.500 mm, TK 400 kg Der elektrische Plattform-Stapler überzeugt als wendiges Gerät für leichtes Heben und Transportieren. Nutzen Sie den Stapler wahlweise mit Plattform als Arbeitstisch in rückenschonender Höhe oder mit Gabelzinken zum Verladen. Für zügiges Verfahren besitzt das Gerät je 2 robuste Lenk- und Gabelrollen. Für elektrisches Heben und Senken Wahlweise mit Arbeitsplattform oder Gabelzinken nutzbar Integriertes Ladegerät 2 Lenkrollen mit Feststellbremsen und 2 Gabelrollen Anbaugerät = Plattform Plattform Breite = 575 mm Plattform Tiefe = 650 mm Hubbereich = 85 - 1500 mm Hubart = elektrisch Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last = 80 mm/s Tragkraft = 400 kg Höhe = 1725 mm Breite = 600 mm
Weitere Informationen:
Anbaugerät:
Plattform
Breite:
600 mm
Höhe:
1725 mm
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last:
80 mm\/s
Hubbereich:
85 - 1500 mm
Plattform Breite:
575 mm
Plattform Tiefe:
650 mm
Tragkraft:
400 kg
Hubart:
elektrisch
HEIGHT GRO:
1825.00 mm
WIDTH GRO:
600.00 mm
DEPTH GRO:
1100.00 mm
WEIGHT GRO:
126.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84271010
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DBSchenker
Weitere Suchbegriffe: Plattformstapler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.724,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.891,54*
€ 2.250,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.852,73*
€ 2.204,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.775,13*
€ 2.112,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.749,26*
€ 2.081,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.724,28*
€ 2.051,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.