Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtücher SCOTT® für Handtuchspender Kimberly-Clark®, Inter 167217-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-167217-YY
Hersteller:
     Rohde Clean
Herst.-Nr.:
     264.02.8075
EAN/GTIN:
     503384037650
Suchbegriffe:
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter
Papierhandtuchspender
Papierspender
Handtücher SCOTT® für Handtuchspender Kimberly-Clark®, Interfold/Medium, 3.180 Tücher, weiß Die Handtücher SCOTT® für Handtuchspender Kimberly-Clark® gewährleisten Hygiene in stark frequentierten Waschräumen. Das Airflex®-Material nimmt Feuchtigkeit und Nässe effektiv auf. Das großzügige Maß macht das Händetrocknen komfortabel. Schnellaufsaugende Handtücher SCOTT® für Handtuchspender Airflex®-Material gewährleistet effiziente Feuchtigkeitsaufnahme und Nassfestigkeit Bequemes Händetrocknen durch großzügige Maße von 215 x 315 mm Marke = Scott® Technische Eigenschaften = Inhalt: 3180 Tücher
Weitere Informationen:
Technische Eigenschaften:
Inhalt: 3180 Tücher
Marke:
Scott®
HEIGHT GRO:
392.00 mm
WIDTH GRO:
551.00 mm
DEPTH GRO:
222.00 mm
WEIGHT GRO:
8.360000 kg
CUSTOMS NUMBER:
48182099
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: handtuchspender weiß, handtuchspender, Papierhandtücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,60*
€ 128,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,10*
€ 126,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,99*
€ 111,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,14*
€ 110,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,97*
€ 92,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.