| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-167067-YY Herst.-Nr.: 21252-Z30-005 EAN/GTIN: 4055479656513 |
| |
|
| | |
| PAVOY Kleiderbügel aus Holz, 5er Set Kleiderbügel aus lackiertem Holz in schwarz. Robuster Kleiderbügel für Schränke und Garderoben mit Metallhaken. Kleiderbügel aus lackiertem Holz Schwarz Mit Metallhaken 5 Stück Material = Holz Oberfläche = lackiert Weitere Informationen: | | Material: | Holz | Oberfläche: | lackiert | HEIGHT GRO: | 310.00 mm | WIDTH GRO: | 450.00 mm | DEPTH GRO: | 180.00 mm | WEIGHT GRO: | 1.500000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 44211000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD und andere |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 25,976* | € 36,876* | | | | Lager 4445 | 82 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 29,91* | € 42,15* | | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 31,69* | € 44,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 5,982* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|