Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beleuchtung für Packtisch, 1.100 Lux, 2x 36 Watt 164432-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-164432-YY
Hersteller:
     Thomas Dahmen
Herst.-Nr.:
     3051
EAN/GTIN:
     4055091117386
Suchbegriffe:
Beleuchtung für Packtisch
Packtisch Beleuchtung
Packtischbeleuchtung
beleuchtung für packtisch
Beleuchtung für Packtisch, 1.100 Lux, 2x 36 Watt Mit der LED-Beleuchtung für Packtische schaffen Sie gute Licht- und Sichtverhältnisse an Ihrem Arbeitsplatz. Der integrierte Blendschutz bietet unabhängig von der Höhe der Beleuchtung stets beste Sicht. Lichtfarbe 5.000 Kelvin mit LED-Gesamtleistung 21 Watt, CRI > 80, neutralweiß Entblendung durch Mikroprismenscheibe mit Diffusorfolie Wippschalter vorne rechts, 220-240V/50-60Hz Pulverbeschichtete Stahlblech-Seitenteile (RAL 9007 Graualuminium) 5-m-Netzzuleitung mit Schukostecker Montage unter dem Kartonmagazin (inkl. Montagewinkel, wenn Kartonmagazin mitbestellt wird) Alternative Montage per Kragarm (bitte separat bestellen) Maß: 870 mm lang Breite = 998 mm Tiefe = 130 mm Material = Aluminium Farbe = silber Eigengewicht = 8 kg
Weitere Informationen:
Breite:
998 mm
Eigengewicht:
8 kg
Farbe:
silber
Material:
Aluminium
Tiefe:
130 mm
HEIGHT GRO:
85.00 mm
WIDTH GRO:
998.00 mm
DEPTH GRO:
130.00 mm
WEIGHT GRO:
8.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94052990
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Packtische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 285,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,34*
€ 406,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,27*
€ 400,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,91*
€ 375,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,05*
€ 367,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,98*
€ 340,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.