Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie für Nilfisk® R 4670, BR 652 und BR 752, 6 V / 200 A 164422-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-164422-YY
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     80563200
EAN/GTIN:
     5715492068265
Suchbegriffe:
Batterie Scheuermaschine
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Batterie für Nilfisk® R 4670, BR 652 und BR 752, 6 V / 200 Ah Die Batterie für Nilfisk® R 4670, BR 652 und BR 752 gibt Kehr- sowie Scheuermaschinen viel Energie für Reinigungsarbeiten auf großen Flächen. Setzen Sie den 6 V-Akku in Ihrer Reinigungsmaschine ein und profitieren Sie vom hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis dieser leistungsstarken Batterie. 6 V / 200 Ah Kapazität zur Reinigung großer Flächen 4 Akkus zum Betreiben der R 4670, BR 652 und BR 752 erforderlich Wartungsfreie Nassbatterie Marke = Nilfisk® Technische Eigenschaften = 6V, 200 Ah (6 Stk. erforderlich) VE = 1 Stk/VE
Weitere Informationen:
Marke:
Nilfisk®
Technische Eigenschaften:
6V\, 200 Ah (6 Stk. erforderlich)
VE:
1 Stk/VE
HEIGHT GRO:
269.00 mm
WIDTH GRO:
261.00 mm
DEPTH GRO:
181.00 mm
WEIGHT GRO:
32.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
85072080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Dachser\/dpd
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 455,28*
€ 528,26*
Lager 4445
15
Frei Haus
ab € 474,92*
€ 547,82*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 549,67*
€ 628,02*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,82*
€ 651,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,09*
€ 641,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,47*
€ 599,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,45*
€ 587,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,92*
€ 565,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.