Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-162101-YY Herst.-Nr.: 486237 EAN/GTIN: 4005546404684 |
| |
|
| | |
| DURABLE Türschild Click Sign, HxB 148,5 x 149 mm, graphit Die Türschilder DURABLE CLICK SIGN bestehen aus stabilem Kunststoff und sind schnell am Einsatzort montiert. Ein herausziehbares Sichtfenster ermöglicht Ihnen ein bequemes Wechseln der Kartoneinlage. Stabile und funktionale Türschilder DURABLE CLICK SIGN Leicht austauschbare Kartoneinlagen durch vollständiges Herausziehen des Sichtfensters Zum Anschrauben und Ankleben geeignet Inklusive Montagematerial Schild Typ = Wand-/Türschilder Material = Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Rahmen = ja Rahmen Material = Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Rahmen Farbe = graphit Ecken abgerundet = ja Montage = Wandmontage Befestigungsart = selbstklebend Zum Anschrauben Befestigungsmaterial inklusive = ja Höhe = 172 mm Breite = 172 mm Tiefe = 12 mm Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | selbstklebend\;Zum Anschrauben\; | Befestigungsmaterial inklusive: | ja | Breite: | 172 mm | Ecken abgerundet: | ja | Höhe: | 172 mm | Material: | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) | Montage: | Wandmontage | Rahmen: | ja | Rahmen Farbe: | graphit | Rahmen Material: | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) | Schild Typ: | Wand-\/Türschilder | Tiefe: | 12 mm | HEIGHT GRO: | 175.00 mm | WIDTH GRO: | 172.00 mm | DEPTH GRO: | 172.00 mm | WEIGHT GRO: | .160000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 39269097 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | GLS \/ Dachser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raumbeschilderung, Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, durable türbeschilderung 149x148,5 mm, rahmen türschild, durable einsteckschild türschild, Wandschilder und Türschilder |
| | |
| | | Angebote (39) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,498* | € 9,718* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 10,34* | € 11,72* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 10,36* | € 11,74* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 10,73* | € 12,16* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 69,54* | € 80,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 13,908* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|