Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Türschild DURABLE Click Sign, HxB 52,5 x 149 mm, graphit 162078-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-162078-YY
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     486037
EAN/GTIN:
     4005546404646
Suchbegriffe:
Rahmen Türschild
Einsteckschilder Türschild
Schilder Papiereinleger
Türschilder Papiereinleger
Türschild DURABLE Click Sign, HxB 52,5 x 149 mm, graphit Die Türschilder DURABLE CLICK SIGN bestehen aus stabilem Kunststoff und sind schnell am Einsatzort montiert. Ein herausziehbares Sichtfenster ermöglicht Ihnen ein bequemes Wechseln der Kartoneinlage. Stabile und funktionale Türschilder DURABLE CLICK SIGN Leicht austauschbare Kartoneinlagen durch vollständiges Herausziehen des Sichtfensters Zum Anschrauben und Ankleben geeignet Inklusive Montagematerial Schild Typ = Wand-/Türschilder Material = Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Rahmen = ja Rahmen Material = Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Rahmen Farbe = graphit Ecken abgerundet = ja Montage = Wandmontage Befestigungsart = selbstklebend Zum Anschrauben Befestigungsmaterial inklusive = ja Höhe = 76 mm Breite = 172 mm Tiefe = 12 mm
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
selbstklebend\;Zum Anschrauben\;
Befestigungsmaterial inklusive:
ja
Breite:
172 mm
Ecken abgerundet:
ja
Höhe:
76 mm
Material:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Montage:
Wandmontage
Rahmen:
ja
Rahmen Farbe:
graphit
Rahmen Material:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Schild Typ:
Wand-\/Türschilder
Tiefe:
12 mm
HEIGHT GRO:
75.00 mm
WIDTH GRO:
12.00 mm
DEPTH GRO:
170.00 mm
WEIGHT GRO:
.080000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS \/ Dachser
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
50
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 6,79*
€ 7,15*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,44*
€ 7,95*
32 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,44*
€ 7,95*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 6,25*
€ 7,98*
Lager 4445
75
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 42,83*
€ 48,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,16*
€ 57,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,72*
€ 55,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,14*
€ 52,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,25*
€ 51,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,83*
€ 50,97
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 8,566* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
485002
ab € 5,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.