Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetrahmen DURABLE DURAFRAME® Security, DIN A4, grün/weiß 162058-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-162058-YY
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     4945131
EAN/GTIN:
     4005546406589
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Aushangtafel
Aushängetafel
Magnetrahmen DURABLE DURAFRAME® Security, DIN A4, grün/weiß Mit dem DIN-A4-Rahmen in auffälligen Sicherheitsfarben weisen Sie auf wichtige Dokumente und Anweisungen hin. Der magnetische Rahmen von DURABLE erlaubt den einfachen Austausch der Informationsträger. Informationen hochwertig und professionell präsentieren Zur Befestigung an magnethaftenden Oberflächen DIN-A4-Rahmen – im Quer- und Hochformat nutzbar Zur Befestigung an magnethaftenden Oberflächen wie z. B. Whiteboards, Schautafeln, Spinden sowie Lean Cubes und Maschinen in der Produktion Farbe = grün weiß Länge = 236 mm Breite = 323 mm Material = Polypropylen (PP) Eigengewicht = 0,49 kg
Weitere Informationen:
Breite:
323 mm
Eigengewicht:
0.49 kg
Farbe:
grün\;weiß\;
Länge:
236 mm
Material:
Polypropylen (PP)
HEIGHT GRO:
4.50 mm
WIDTH GRO:
322.00 mm
DEPTH GRO:
325.00 mm
WEIGHT GRO:
.260000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS \/ Dachser
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 23,95*
€ 32,29*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 23,91*
€ 32,42*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 24,33*
€ 34,22*
1 Tag
1
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 25,19*
€ 34,22*
Lager 4445
105
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 64,40*
€ 85,01*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,01*
€ 101,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,01*
€ 99,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,41*
€ 88,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,96*
€ 84,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 65,93*
€ 78,46
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 64,40*
€ 76,64
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,44* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
4945130
ab € 23,86*
Ähnlich
Durable
4945132
ab € 23,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.