Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenrinne mit Fallrohr für Überdachung BASIC, für Breite 2. 161481-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalrinne und Fallrohr f. Überdachung Breite: 2145 mm | UD0208
Regalrinne und Fallrohr f. Überdachung Breite: 2145 mm | UD0208
Artikel-Nr.:
     4445-161481-YY
Herst.-Nr.:
     102001597
EAN/GTIN:
     4250366527208
Suchbegriffe:
Dachrinne
Dachrinnen-Set
Kastenrinne
Regenrinne
Regenrinne mit Fallrohr für Überdachung BASIC, für Breite 2.145 mm Breite = 2145 mm Tiefe = 100 mm Material = Polyvinylchlorid (PVC) Farbe = grau Eigengewicht = 3 kg
Weitere Informationen:
Breite:
2145 mm
Eigengewicht:
3 kg
Farbe:
grau
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Tiefe:
100 mm
HEIGHT GRO:
100.00 mm
WIDTH GRO:
2145.00 mm
DEPTH GRO:
100.00 mm
WEIGHT GRO:
4.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39259080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition\/WSM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,62*
€ 216,93*
Lager 4445
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 239,18*
€ 260,98*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,98*
€ 310,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,27*
€ 307,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,41*
€ 296,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,18*
€ 284,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
102001598
ab € 200,02*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
102000017
ab € 256,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.