Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rechte Seitenwand für wsm® Raucherunterstand, Ständer verzin 160410-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-160410-YY
Herst.-Nr.:
     102100285
EAN/GTIN:
     4250366526829
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
Rechte Seitenwand für wsm® Raucherunterstand, Ständer verzinkt Marke = wsm® Material = Polycarbonat (PC) Oberfläche = verzinkt
Weitere Informationen:
Material:
Polycarbonat (PC)
Oberfläche:
verzinkt
Marke:
wsm®
HEIGHT GRO:
1850.00 mm
WIDTH GRO:
2290.00 mm
DEPTH GRO:
1200.00 mm
WEIGHT GRO:
68.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73089098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition\/WSM
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,84*
€ 182,61*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,43*
€ 189,51*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,24*
€ 197,10*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,01*
€ 198,68*
Lager 4445
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,53*
€ 231,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,11*
€ 275,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,83*
€ 271,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,85*
€ 258,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,49*
€ 250,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,53*
€ 229,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
102100286
ab € 164,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.