Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkehrmaschine TWINNER 800, manuell, Kehrbreite 800 mm 158276-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-158276-YY
Hersteller:
     Stolzenberg
Herst.-Nr.:
     100035
EAN/GTIN:
     4055091107370
Suchbegriffe:
Handkehrmaschine
Kehrmaschine
kehrmaschine stolzenberg manuell
handkehrmaschine
Handkehrmaschine TWINNER 800, manuell, Kehrbreite 800 mm Auf einem großen Betriebsgelände sind Handkehrmaschinen, wie die TWINNER 800, unerlässlich. Sie unterstützen mit ihrer Kehrtechnik Reinigungsarbeiten im Innen- und Außenbereich. Durch ihre kompakte Größe gelangt die TWINNER 800 auch in Eckbereiche. Tandem-Walzen-System für leistungsstarkes Kehren Manuelle Handkehrmaschine mit Rundriemenantrieb Präzises Reinigen durch höhenverstellbare Kehrwalzen und Seitenbesen Kehrmaschinen Typ = Hand-Kehrmaschinen Kehrprinzip = Tandem-Walzen-System Überwurfprinzip Antrieb = manuell Schmutzbehälter Volumen = 40 l Nettoreinigungsfläche = 750 m² Kehrleistung mit 2 Seitenbesen theoretisch = 2270 m²/h Kehrleistung mit 2 Seitenbesen praktisch = 1362 m²/h Seitenbesen Anzahl = 2 Bürste Material = Polypropylen (PP) Bügel/Griffe = Schiebebügel Bügel/Griffe Material = Metall Räder Anzahl = 2 Rollen Material = Vollgummi Lenkrollen Anzahl = 1 Stk. Kraftübertragung = Rundriemen Höhe = 200 mm Breite = 660 mm Länge = 800 mm Korpus Material = Kunststoff Eigengewicht = 13,8 kg Eigengewicht ohne Batterie = 13,8 kg Anlieferung = vormontiert
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vormontiert
Antrieb:
manuell
Lenkrollen Anzahl:
1 Stk.
Räder Anzahl:
2
Seitenbesen Anzahl:
2
Breite:
660 mm
Bürste Material:
Polypropylen (PP)
Eigengewicht:
13.8 kg
Eigengewicht ohne Batterie:
13.8 kg
Bügel/Griffe Material:
Metall
Bügel/Griffe:
Schiebebügel
Höhe:
200 mm
Kehrmaschinen Typ:
Hand-Kehrmaschinen
Kehrprinzip:
Tandem-Walzen-System\;Überwurfprinzip\;
Kraftübertragung:
Rundriemen
Länge:
800 mm
Korpus Material:
Kunststoff
Rollen Material:
Vollgummi
Nettoreinigungsfläche:
750 m²
Schmutzbehälter Volumen:
40 l
Kehrleistung mit 2 Seitenbesen praktisch:
1362 m²/h
Kehrleistung mit 2 Seitenbesen theoretisch:
2270 m²/h
HEIGHT GRO:
350.00 mm
WIDTH GRO:
700.00 mm
DEPTH GRO:
820.00 mm
WEIGHT GRO:
14.400000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84798997
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
General logisti
Weitere Suchbegriffe: kehrmaschine stolzenberg, Handkehrmaschinen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 329,65*
€ 437,39*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 328,92*
€ 437,40*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,40*
€ 520,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,22*
€ 516,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,08*
€ 480,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,57*
€ 450,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,92*
€ 391,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.