Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild, "Eingeschaltete Mobiltelefone verboten", Alum 157313-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-157313-YY
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.0918
EAN/GTIN:
     4044589009951
Suchbegriffe:
Mobilfunk verboten P013 Verbotsschi...
Verbotsschild EN ISO 7010 P013 Mobi...
verbotsschild en iso 7010 p013 mobi...
mobilfunk verboten p013 verbotsschi...
Sicherheitskennzeichnung mit Zusatztext, Text: Eingeschaltete Mobiltelefone verboten, Nach EN ISO 7010 P002, Maße Ø mm: 200, Material: Aluminium
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Zum Anschrauben
Durchmesser:
200 mm
Einsatzbereich:
Verbotsschilder
Geprägt:
ja
Material:
Aluminium
Schild Typ:
Sicherheitskennzeichen\;Verbotsschilder\;
Stärke:
400 µm
Temperaturbeständig:
-40 - 160 °C
Witterungsbeständig:
ja
WEIGHT GRO:
.035000 kg
CUSTOMS NUMBER:
83100000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: Verbotsschilder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 2,77*
€ 5,89*
1
€ 4,95*
ab € 2,77*
€ 5,89*
Lager 4445
105
5
€ 7,90*
ab € 5,18*
€ 7,27*
8 Tage
11
1
Frei Haus
ab € 10,13*
€ 14,95*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 36,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.0917
ab € 2,04*
Ähnlich
Wolk
11.0919
ab € 5,59*
Ähnlich
Wolk
21.0917
ab € 0,60*
Ähnlich
Wolk
21.0918
ab € 2,02*
Ähnlich
Wolk
21.0919
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.