Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Stapler-Schneeschieber BASIC, verzinkt, Schildbreite 1.500 m 156913-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-156913-YY
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SCH-L 1500, VERZINKT
EAN/GTIN:
     4052462012424
Suchbegriffe:
Gabelstapler-Schneepflug
Gabelstapler-Schneeschieber
Gabelstaplerschneeschieber
Schneeschieber (Gabelstapler)
Stapler-Schneeschieber BASIC, verzinkt, Schildbreite 1.500 mm Der Stapler-Schneeschieber BASIC ist eine preiswerte und leichte Lösung für die Schneeräumung. Einfahrtaschen ermöglichen die schnelle Aufnahme über die Gabelzinken. Außerdem ist die Schiebkonstruktion links und rechts 1-stufig verstellbar. Stapler-Schieber BASIC zu beiden Seiten verstellbar Leicht anschraubbare und beidseitig nutzbare Gummischürfleiste Einfache Aufnahme des Räumschilds über Gabelzinken Sicherung über integrierte Kette am Gabelträger Geeignet für Fahrzeug = Gabelstapler Radlader Räumbreiten, mm = 1.500/1.300 Schneeschieber Verstellbarkeit = 1-fach links und rechts Schieber Material = Stahl Schieber Oberfläche = verzinkt Schild Form = gekantet Schild Höhe = 590 mm Schild Breite = 1500 mm Schürfleiste Typ = starr Schürfleiste Material = Gummi Schürfleiste Oberfläche = verzinkt Geeignet für Gabelzinkenquerschnitt Höhe = 50 mm Geeignet für Gabelzinkenquerschnitt Breite = 150 mm Gabelabstand = 410 mm Sicherung mit Kette am Gabelträger = ja
Weitere Informationen:
Gabelabstand:
410 mm
Geeignet für Gabelzinkenquerschnitt Höhe:
50 mm
Geeignet für Gabelzinkenquerschnitt Breite:
150 mm
Räumbreiten, mm:
1.500\/1.300
Schieber Material:
Stahl
Schieber Oberfläche:
verzinkt
Schild Form:
gekantet
Schild Breite:
1500 mm
Schild Höhe:
590 mm
Schürfleiste Material:
Gummi
Schürfleiste Oberfläche:
verzinkt
Schürfleiste Typ:
starr
Sicherung mit Kette am Gabelträger:
ja
Schneeschieber Verstellbarkeit:
1-fach links und rechts
Geeignet für Fahrzeug:
Gabelstapler\;Radlader\;
HEIGHT GRO:
585.00 mm
WIDTH GRO:
1500.00 mm
DEPTH GRO:
1330.00 mm
WEIGHT GRO:
129.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84302000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.104,09*
€ 1.129,66*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.104,11*
€ 1.129,68*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.009,81*
€ 1.134,13*
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.225,00*
€ 1.250,57*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.469,43*
€ 1.495,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.250,57*
€ 1.488,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.225,00*
€ 1.457,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Jungheinrich PROFISHOP
VH-158705-YY
ab € 70,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.