Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSM® Aktenvernichter SECURIO C16, Streifenschnitt 5,8 mm 156717-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-156717-YY
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1901111
EAN/GTIN:
     4026631035606
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
HSM® Aktenvernichter SECURIO C16, Streifenschnitt 5,8 mm Der HSM Aktenvernichter SECURIO C16 vernichtet Papier und Kreditkarten, sodass Unbefugte keinen Einblick in Ihre betriebsinternen Informationen bekommen. HSM Aktenvernichter mit Start-Stopp-Automatik Schneidewalzen aus Vollstahl mit einer Schnittgeschwindigkeit von 44 mm/s Vernichtung von DIN-A4 Seiten und Kreditkarten Kein Stromverbrauch im Stand-by-Betrieb Sicherheitsstufe = P2 E2 T2 Schnittart = Streifen Schnittleistung = 12 - 14 Blatt Schnittgeschwindigkeit = 44 mm/s Behälter Volumen = 25 l Behälter herausnehmbar = ja Arbeitsbreite = 225 mm Höhe = 455 mm Breite = 366 mm Tiefe = 258 mm Start-Stopp-Automatik = ja Motorleistung = 300 W Lautstärke in dB(A) = 55 dB(A) Schneidewalzen Material = Vollstahl Eigengewicht = 4 kg
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
225 mm
Behälter Volumen:
25 l
Breite:
366 mm
Eigengewicht:
4 kg
Geeignet für Flüssigkeiten:
DIN-A4\;Kreditkarten\;
Lautstärke in dB(A):
55 dB(A)
Behälter herausnehmbar:
ja
Höhe:
455 mm
Motorleistung:
300 W
Schneidewalzen Material:
Vollstahl
Schnittart:
Streifen
Schnittgeschwindigkeit:
44 mm/s
Schnittleistung:
12 - 14 Blatt
Sicherheitsstufe:
P2\;E2\;T2\;
Start-Stopp-Automatik:
ja
Tiefe:
258 mm
HEIGHT GRO:
484.00 mm
WIDTH GRO:
454.00 mm
DEPTH GRO:
346.00 mm
WEIGHT GRO:
6.350000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84729080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 133,86*
€ 167,58*
13 Tage
50
Frei Haus
ab € 133,85*
€ 176,12*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 143,88*
€ 179,02*
€ 5,50*
ab € 142,09*
€ 179,02*
Lager 4445
105
Frei Haus
ab € 158,54*
€ 194,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,76*
€ 231,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,96*
€ 223,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,86*
€ 210,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,28*
€ 196,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,54*
€ 188,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.