Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MORAVIA Rohrschutz Außenbereich, HxB 1.500 x 350 mm 155125-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-155125-YY
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     200.20.402
EAN/GTIN:
     4055091300719
Suchbegriffe:
Rohrschutz
Rohrschutzprofil
moravia rohrschutz
rohrschutz
MORAVIA Rohrschutz Außenbereich, HxB 1.500 x 350 mm Ein Rohrschutz aus Stahl bewahrt Rohre und Leitungen zuverlässig vor Schäden. Durch seine solide und witterungsbeständige Konstruktion eignet sich der leicht zu montierende Rohrschutz ideal für den Außenbereich. Rohrschutz aus Stahl für den Außenbereich Schützt verlässlich Leitungen, (Fall-)Rohre und Kabelstränge Unkomplizierte Wandmontage durch praktische Boden- und Wandplatten Beschichteter Gütestahl-Bügel in halbrunder Form, feuerverzinkt Einsatzbereich = Material = Stahl Oberfläche = feuerverzinkt kunststoffbeschichtet Höhe = 1500 mm Breite = 350 mm Tiefe = 300 mm Stärke = 2 mm Durchmesser = 48 mm Farbe = gelb schwarz Eigengewicht = 19 kg
Weitere Informationen:
Breite:
350 mm
Durchmesser:
48 mm
Eigengewicht:
19 kg
Höhe:
1500 mm
Material:
Stahl
Stärke:
2 mm
Tiefe:
300 mm
Einsatzbereich:
Außenbereich\;Innenbereich\;
Farbe:
gelb\;schwarz\;
Oberfläche:
feuerverzinkt\;kunststoffbeschichtet\;
HEIGHT GRO:
1590.00 mm
WIDTH GRO:
410.00 mm
DEPTH GRO:
360.00 mm
WEIGHT GRO:
20.700000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Angabe nicht mö
Weitere Suchbegriffe: Rammschutzbügel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,68*
€ 292,48*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 273,83*
€ 331,72*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 274,20*
€ 332,47*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 319,48*
€ 384,74*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 294,67*
€ 414,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,72*
€ 394,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,49*
€ 392,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,46*
€ 343,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,69*
€ 337,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,83*
€ 325,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,94*
Zubehör
Moravia
ab € 7,66*
Zubehör
k.A.
233427
ab € 5,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.