| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-152325-YY Herst.-Nr.: 1017143/ZA200R00400 EAN/GTIN: 4055091016689 |
| |
|
| | |
| Endanschlag für Schwerlast-Rollenbahn, verzinkt, verschraubt, Bahnbreite 400 mm Der Endanschlag für Rollenbahnen schließt individuell zusammengestellte Förderwege ab und dient gleichzeitig als Stopper für das Fördergut. Ergänzender Endanschlag Aus verschleißfestem Stahl, verzinkt und verschraubt Ausführung für die Schwerlast- Rollenbahn Breite = 300 mm Material = Stahlblech Technische Eigenschaften = verzinkt Weitere Informationen: | | Breite: | 300 mm | Material: | Stahlblech | Technische Eigenschaften: | verzinkt | HEIGHT GRO: | 140.00 mm | WIDTH GRO: | 400.00 mm | DEPTH GRO: | 122.00 mm | WEIGHT GRO: | 2.870000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 84313900 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Sped. Schmidt-G |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |