Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Konferenztisch Ovalform, BxT 2.000 x 1.000 mm, lichtgrau/ant 151653-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-151653-YY
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-710118-LG/AN
EAN/GTIN:
     4038933040196
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
besprechungstisch grau
besprechungstisch
Konferenztisch Ovalform, BxT 2.000 x 1.000 mm, lichtgrau/anthrazit An diesem Konferenztisch in Ovalform finden Teilnehmer bei Meetings ausreichend Platz. Dank der Melaminharz-Beschichtung verfügt der Tisch über eine kratz- und stoßfeste Oberfläche und ist somit äußerst langlebig. Stoßsicherer Konferenztisch, oval und mit abgerundeter Kunststoffkante Tiefe wählbar zwischen 90 mm und 100 cm 4-Fuß-Gestell aus Rundrohr erhöht die Standfestigkeit Stabile 3-Schicht-Feinspanplatte Tisch Typ = Besprechungs- und Mehrzwecktische Tisch Form = Oval Tischbein Typ = Rundfuß Tischplatte Material = Dreischicht-Feinspanplatte Melaminharz Gestell Material = Metall Höhe = 720 mm Breite = 2.000 mm Tiefe = 1.000 mm Anlieferung = zerlegt
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Breite:
2000 mm
Gestell Material:
Metall
Höhe:
720 mm
Tiefe:
1000 mm
Tischbein Typ:
Rundfuß
Tisch Form:
Oval
Tischplatte Material:
Dreischicht-Feinspanplatte\;Melaminharz\;
Tisch Typ:
Besprechungs- und Mehrzwecktische
WEIGHT GRO:
45.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94031058
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: geramöbel besprechungstisch, Besprechungstische
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 399,16*
€ 418,83*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 399,18*
€ 418,86*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 376,69*
€ 420,81*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 403,47*
€ 423,71*
Lager 4445
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 463,26*
€ 491,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,37*
€ 584,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,69*
€ 576,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,26*
€ 551,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.