Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-Gitterbox, Größe 6, Höhe 970 mm 151187-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-151187-YY
Hersteller:
     PALETTEN-SERVICE Hamburg
Herst.-Nr.:
     TYP 13
EAN/GTIN:
     4055091101095
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen
Euro-Gitterbox, Größe 6, Höhe 970 mm Mit der normierten und deshalb tauschbaren Euro-Gitterbox bewahren Sie Ihre Waren und Transportgüter ideal für den weltweiten Versand auf. Doch auch im Lager sorgen die stapelbaren Boxen für Ordnung und Platzersparnis. Euro-Gitterbox normiert nach UIC-435-3 (DIN 15155) Gütenachweis durch EPAL-Prüfplakette Stabiler Stahlrahmen mit verschweißten Stahldrahtmaschen 2 Klappen an einer Längswand für leichtere Entnahme Höhe = 970 mm Breite = 835 mm Länge = 1240 mm Wände Ausführung = Doppelvorderwandklappe Material = Stahl Holz Stapelbar = 4-fach Versand-Hinweis = Leichte Abschürfungen und Absplitterungen können bei der Auslieferung vorkommen und können nicht reklamiert werden.
Weitere Informationen:
Wände Ausführung:
Doppelvorderwandklappe
Breite:
835 mm
Höhe:
970 mm
Länge:
1240 mm
Material:
Stahl\;Holz\;
Stapelbar:
4-fach
Versand-Hinweis:
Leichte Abschürfungen und Absplitterungen können bei der Auslieferung vorkommen und können nicht reklamiert werden.
HEIGHT GRO:
970.00 mm
WIDTH GRO:
835.00 mm
DEPTH GRO:
1240.00 mm
WEIGHT GRO:
75.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269040
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Sander
Weitere Suchbegriffe: Gitterfaltbehälter, gitter behälter, Euro-Gitterboxen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 179,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,89*
€ 342,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,38*
€ 337,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,97*
€ 278,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,89*
€ 243,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,16*
€ 213,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.