Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wicke Schwerlast-Lenkrolle Polyamid, Rillenkugellager, Ø x B 151067-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-151067-YY
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     216138
EAN/GTIN:
     4053357000632
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrad Lenkrolle
Wicke Schwerlast-Lenkrolle Polyamid, Rillenkugellager, Ø x Breite 100 x 35 mm, TK 500 kg Mit diesen laufruhigen Schwerlast-Polyamid-Rollen sparen Sie auf glatten und harten Böden Kraftaufwand bei Ihren Transporten. Auch bei hoher Belastung erweist sich das Radmaterial als bruchsicher, verschleißfest und weitgehend wartungsfrei. Bockrolle oder Lenkrolle Wicke aus Polyamid mit Rillenkugellager Leichtlaufend und laufruhig – hervorragender Rollwiderstand Bruchsicher und verschleißfest auch bei hoher Beanspruchung Beständig gegen die meisten Säuren und Laugen Korrosionsfestes Gehäuse aus verzinktem Stahlblech Rollen Typ = Schwerlastrollen Rollen Bauform = Lenkrolle Rad Breite = 35 mm Rad Durchmesser = 100 mm Radachse = verschraubt Schmiernippel = ja Rollen Lagerung = Rillenkugellager Rollwiderstand = hervorragend Felge Material = Polyamid Schwenklager = Kugelkranz, zweifach Schwenklagerabdichtung = ja Schwenkwiderstand = besonders gering Plattenmaß Länge = 100 mm Plattenmaß Breite = 85 mm Schraubloch Durchmesser = 9 mm Laufbelag Material = Polyamid Laufeigenschaft = geringer Rollwiderstand Lauffläche Farbe = natur Bodenschonung = befriedigend Bereifung spurlos = ja Abriebfest = ja Bereifung pannensicher = ja Ausladung = 45 mm Gehäuse Material = Stahl Oberfläche Material = verzinkt Befestigungsart = Anschraubplatte Höhe = 140 mm Tragkraft = 500 kg
Weitere Informationen:
Abriebfest:
ja
Ausladung:
45 mm
Rollen Bauform:
Lenkrolle
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Bereifung spurlos:
ja
Bodenschonung:
befriedigend
Felge Material:
Polyamid
Höhe:
140 mm
Laufbelag Material:
Polyamid
Laufeigenschaft:
geringer Rollwiderstand
Lauffläche Farbe:
natur
Gehäuse Material:
Stahl
Oberfläche Material:
verzinkt
Bereifung pannensicher:
ja
Plattenmaß Breite:
85 mm
Plattenmaß Länge:
100 mm
Radachse:
verschraubt
Rad Breite:
35 mm
Rad Durchmesser:
100 mm
Rollen Typ:
Schwerlastrollen
Rollen Lagerung:
Rillenkugellager
Rollwiderstand:
hervorragend
Schmiernippel:
ja
Schraubloch Durchmesser:
9 mm
Schwenklager:
Kugelkranz\, zweifach
Schwenklagerabdichtung:
ja
Schwenkwiderstand:
besonders gering
Tragkraft:
500 kg
WEIGHT GRO:
1.800000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrolle, schwerlastrolle 100mm lenkrolle, schwerlastrollen 500kg, schwerlastrollen lenkrollen, Räder und Rollen für Transportgeräte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
105
€ 7,90*
ab € 24,99*
€ 33,70*
4 Tage
24
Frei Haus
ab € 35,48*
€ 46,95*
2 Tage
unbekannt
€ 7,75*
ab € 36,04*
€ 47,65*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.