Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Lissabon, C-Fuß Gestell, BxT 800 x 800 mm, Buch 149946-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-149946-YY
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-618101-BU/SI
EAN/GTIN:
     4038933411217
Suchbegriffe:
Quadratischer Tisch
Quadrattisch
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Schreibtisch Lissabon, C-Fuß Gestell, BxT 800 x 800 mm, Buche Der Schreibtisch Lissabon mit C-Fuß stellt aufgrund seiner stabilen Konstruktion ein solides und langlebiges Büromöbelstück dar. Der Tisch ist außerdem flexibel erweiterbar. Schreibtisch Lissabon mit C-Fuß aus Metall Tischplatte aus 3-Schicht-Feinspanplatte mit Melaminharz-Beschichtung Die Seitenteile beinhalten eine 1-teilige Blende Serie = Lissabon Tisch Typ = Schreibtische Tisch Form = Rechteckig Tischbein Typ = C-Fuß Tischplatte Material = Dreischicht-Feinspanplatte Melaminharz Gestell Material = Metall Kabelkanal = ja Höhe = 720 mm Breite = 800 mm Tiefe = 800 mm Anlieferung = zerlegt
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Breite:
800 mm
Gestell Material:
Metall
Höhe:
720 mm
Kabelkanal:
ja
Serie:
Lissabon
Tiefe:
800 mm
Tischbein Typ:
C-Fuß
Tisch Form:
Rechteckig
Tischplatte Material:
Dreischicht-Feinspanplatte\;Melaminharz\;
Tisch Typ:
Schreibtische
WEIGHT GRO:
29.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94031051
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,65*
€ 159,25*
4 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 149,67*
€ 159,27*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,92*
€ 159,99*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,26*
€ 164,17*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 175,50*
€ 187,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,24*
€ 222,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,39*
€ 219,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,35*
€ 215,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,50*
€ 208,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
S-530151-BU
ab € 255,29*
Zubehör
Geramöbel
S-530351-BU/BU
ab € 308,02*
Zubehör
Geramöbel
S-530152-BU
ab € 263,72*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-BU/BU
ab € 378,77*
Zubehör
Geramöbel
S-593601-SI
ab € 85,40*
Zubehör
Geramöbel
S-617508-BU
ab € 119,19*
Zubehör
Geramöbel
S-617510-BU/SI
ab € 224,27*
Zubehör
Geramöbel
S-618008-BU/SI
ab € 156,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.