Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter, mit automatischer Auslösung, mit Rollen, 149333-YY RAL 5012 lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-149333-YY-3017
Hersteller:
     Bartels
Herst.-Nr.:
     116.349.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
Klappbodenbehälter, mit automatischer Auslösung, mit Rollen, Volumen 1 m³ Der Klappbodenbehälter mit automatischer Auslösung überzeugt durch geringe Außenabmessungen bei größtmöglichem Volumen. So nutzen Sie den Container auch in engen Arbeitsgängen oder niedrigen Maschinenauswürfen und sparen Platz bei der Lagerung. Klappbodenbehälter mit Bodenklappe zum automatischen Entleeren Ausführung mit Rollen Durch Einfahrtaschen bequem mit dem Stapler zu verfahren Solide Konstruktion aus Stahl und Stahlblech Entleerungsfunktion = Klappboden Druckmechanismus Behälter Volumen = 1 m³ Tragkraft = 1.250 kg Länge = 1.414 mm Breite = 1.000 mm Höhe = 1.186 mm Unterbau = Rollen Einfahrtaschen Außenabstand = 800 mm Einfahrtaschen Innenabstand = 600 mm Einfahrtaschen Innenmaß Breite = 200 mm Einfahrtaschen Innenmaß Höhe = 70 mm Eigengewicht = 169 kg
Weitere Informationen:
Einfahrtaschen Außenabstand:
800 mm
Behälter Volumen:
1 m³
Breite:
1000 mm
Eigengewicht:
169 kg
Höhe:
1186 mm
Einfahrtaschen Innenabstand:
600 mm
Länge:
1414 mm
Unterbau:
Rollen
Tragkraft:
1250 kg
Einfahrtaschen Innenmaß Breite:
200 mm
Einfahrtaschen Innenmaß Höhe:
70 mm
Entleerungsfunktion:
Klappboden\;Druckmechanismus\;
HEIGHT GRO:
1186.00 mm
WIDTH GRO:
1414.00 mm
DEPTH GRO:
1000.00 mm
WEIGHT GRO:
170.530000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Bartels-Conjar
Farbe RAL (variabel):
RAL 5012 lichtblau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.190,36*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.235,43*
€ 1.470,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.190,36*
€ 1.416,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bartels
116.349.100
ab € 1.195,68*
Sonstiges
Bartels
116.349.100
ab € 1.195,02*
Sonstiges
Bartels
116.349.100
ab € 1.195,68*
Sonstiges
Bartels
116.349.100
ab € 1.193,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.