Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Umreifungsset Komfort für PET-Band, Dauereinsatz, für Bandbr 148914-YY


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-148914-YY
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17179
EAN/GTIN:
     4030198171790
Suchbegriffe:
Umreifungs Set
Umreifungsset
polyesterband umreifungsset
umreifungs set
Umreifungsset Komfort für PET-Band, Dauereinsatz, für Bandbreite 19 mm Das Umreifungsset Komfort für PET-Kunststoffbänder besteht aus halbautomatischem Akku-Umreifungsgerät, Abrollwagen und Kunststoffband aus PET (Polyester). Damit setzen Sie das Umreifen von verschiedenen Verpackungsformen komfortabel um. 1 halbautomatisches Akku-Umreifungsgerät für 13, 16 und 19 mm breites PET-Kunststoffband 1 Abrollwagen für Umreifungsband, umstellbar für 200-, 280- oder 406-mm-Kern 1 Rolle PET-Kunststoffband, wahlweise in verschiedenen Bandbreiten und Längen Umreifungsgerät Typ = Akku-Spann- und Verschlussgeräte Geeignet für Material = PET Kunststoffband Spanngerät inklusive = ja Breite = 19 mm Eigengewicht = 45 kg
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Eigengewicht:
45 kg
Geeignet für Material:
PET Kunststoffband
Spanngerät inklusive:
ja
Umreifungsgerät Typ:
Akku-Spann- und Verschlussgeräte
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
380.00 mm
DEPTH GRO:
630.00 mm
WEIGHT GRO:
50.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84224000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Banholzer u. We
Weitere Suchbegriffe: umreifungsset banholzer, Umreifungssets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.680,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.