Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA® Feuerlöscher WH Easy, A-Wasser, Volumen 6 l 148877-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-148877-YY
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     8016011776
EAN/GTIN:
     4006325230531
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Feinsprühfeuerlöscher
GLORIA® Feuerlöscher WH Easy, A-Wasser, Volumen 6 l Der Feuerlöscher GLORIA® WH Easy (zur Brandbekämpfung der Klasse A mit Wasser gefüllt) zeichnet sich durch eine hohe Löschleistung aus. Der Einsatz von Wasser bei der Brandbekämpfung ist ungiftig für Menschen, Tiere und Umwelt. Wasser-Feuerlöscher für umweltschonende Brandbekämpfung Temperaturbeständigkeit von 0 °C bis +60 °C Langlebige, flexible Schlauchleitung mit Gewebeeinlage aus synthetischem Kautschukmaterial Leichtes Wiederbefüllen über große, wartungsfreundliche Einfüllöffnung Beständig gegen Feuchtigkeit, extreme Temperaturen und viele Chemikalien Wandhalterung im Lieferumfang enthalten Feuerlöscher Typ = Wasser Brandklasse = 34 A Löschleistung = 10 LE Inhalt = 6 l Wiederbefüllbar = ja Temperaturbeständig = 0 - 60 °C Behälter Material = Stahlblech Schlauch Material = Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) Höhe = 600 mm Durchmesser = 150 mm Eigengewicht = 10,6 kg
Weitere Informationen:
Behälter Material:
Stahlblech
Brandklasse:
34 A
Durchmesser:
150 mm
Eigengewicht:
10.6 kg
Feuerlöscher Typ:
Wasser
Höhe:
600 mm
Inhalt:
6 l
Löschleistung:
10 LE
Schlauch Material:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Temperaturbeständig:
0 - 60 °C
Wiederbefüllbar:
ja
WEIGHT GRO:
11.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84241000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLORIA-Logistik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,13*
€ 140,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,56*
€ 138,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,29*
€ 132,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,42*
€ 129,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,19*
€ 109,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.