Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA® Feuerlöscher Pro, ABC-Pulver, Inhalt 12 kg 148876-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-148876-YY
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     8012911426
EAN/GTIN:
     4006325228804
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Pulver-Feuerlöscher
GLORIA® Feuerlöscher Pro, ABC-Pulver, Inhalt 12 kg Der Feuerlöscher GLORIA® Pro mit ABC-Pulver ist zur leichten Bedienbarkeit mit der bewährten Schlagknopfbetätigung und Löschpistole ausgestattet. Die Wiederbefüllung der innen liegende CO2-Treibmittelflasche ist einfach zu handhaben. ABC-Pulverlöscher in Komfort-Ausführung Temperaturbeständig von -30 °C bis +60 °C Bewährte Schlagknopfbetätigung und Löschpistole Einfaches Wiederbefüllen über große, wartungsfreundliche Einfüllöffnung Behälter aus robusten Qualitätsstahl mit 2 Aufhängelaschen Wandhalterung im Lieferumfang enthalten Feuerlöscher Typ = Pulver Brandklasse = 55 A 233 B C Löschleistung = 15 LE Inhalt = 12 kg Wiederbefüllbar = ja Temperaturbeständig = -30 - 60 °C Behälter Material = Stahlblech Schlauch Material = Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) Höhe = 610 mm Durchmesser = 190 mm Eigengewicht = 18,6 kg
Weitere Informationen:
Behälter Material:
Stahlblech
Brandklasse:
55 A\;233 B\;C\;
Durchmesser:
190 mm
Eigengewicht:
18.6 kg
Feuerlöscher Typ:
Pulver
Höhe:
610 mm
Inhalt:
12 kg
Löschleistung:
15 LE
Schlauch Material:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Temperaturbeständig:
-30 - 60 °C
Wiederbefüllbar:
ja
WEIGHT GRO:
19.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84241000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLORIA-Logistik
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
27
Frei Haus
ab € 101,59*
€ 119,46*
2 Tage
36
€ 5,50*
ab € 101,47*
€ 119,58*
4 Tage
36
€ 4,99*
ab € 101,67*
€ 119,58*
€ 4,95*
ab € 103,20*
€ 125,00*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 114,42*
€ 134,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,86*
€ 160,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,05*
€ 159,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,73*
€ 149,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,38*
€ 144,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,42*
€ 136,16
pro Stück
1 Stück enthält 12.000 Gramm (ab € 0,00954* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BFH Zillmer
C453
ab € 42,24*
Zubehör
BFH Zillmer
A207
ab € 141,41*
Zubehör
GLORIA
300150.0000
ab € 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.