Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

defibtech Defibrillator Lifeline View AED inklusive Safe-Set 148073-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-148073-YY
Hersteller:
     Defib Deutschland
Herst.-Nr.:
     DCF-E2310D3
EAN/GTIN:
     4055091040974
Suchbegriffe:
AED Defibrillator
Defibrillator
aed defibrillator
defibtech Defibrillator Lifeline View AED inklusive Safe-Set, deutsch/englisch Mit dem defibtech Lifeline AED Defibrillator leisten Sie schnell und wirkungsvoll Erste Hilfe. Dank des integrierten Displays werden Ersthelfer Schritt für Schritt durch die Reanimation geführt. Defibtech Lifeline AED mit Sprachmodul für Handlungsanweisungen Druckfest bis zu 450 kg Batterie mit 4 Jahre Stand-by-Zeit Schwallwassergeschützt und staubdicht (Schutzklasse IP55) Kompakte Maße: 240 x 185 x 58 mm (B x H x T) Sprachausgabe: deutsch/englisch Schutzklasse/-art = IP 55 Ladezeit für Schockabgabe = 4 s Stand-by-Zeit = 4 Jahre Sprachmodul = ja Datenschnittstellen = USB Auswertung am PC = ja Speicher = Extern Intern Betriebsautomatik = ja Selbsttests = ja Batteriekapazität = 125 Ah/per unit Höhe = 185 mm Breite = 240 mm Tiefe = 58 mm Eigengewicht = 1,4 kg
Weitere Informationen:
Auswertung am PC:
ja
Batteriekapazität:
125 Ah/per unit
Betriebsautomatik:
ja
Breite:
240 mm
Datenschnittstellen:
USB
Eigengewicht:
1.4 kg
Höhe:
185 mm
Schutzklasse/-art:
IP 55
Ladezeit für Schockabgabe:
4 s
Selbsttests:
ja
Speicher:
Extern\;Intern\;
Sprachmodul:
ja
Stand-by-Zeit:
4 Jahre
Tiefe:
58 mm
WEIGHT GRO:
2.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
90181100
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: Defibrillatoren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.490,31*
€ 1.649,86*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 1.501,84*
€ 1.674,19*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.674,19*
€ 1.992,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.649,81*
€ 1.963,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.585,63*
€ 1.886,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.545,80*
€ 1.839,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.501,84*
€ 1.787,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.