Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRESTON Schubladenmagazin, 48 Schubladen, blau 146374-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-146374-YY
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     4840-6
EAN/GTIN:
     6416763039975
Suchbegriffe:
ESD Kleinteilemagazin
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
TRESTON Schubladenmagazin, 48 Schubladen, blau Das Schubladenmagazin mit besonders robustem Metallrahmen und 48 Schubladen aus widerstandsfähigem Kunststoff ist für eine übersichtliche, platzsparende und sichere Aufbewahrung von Kleinteilen geeignet. Robuster Metallrahmen Schubladen mit Auszugssperre Inklusive Etiketten zur Beschriftung der Schubladen Schubladen Anzahl = 48 Höhe = 870 mm Breite = 605 mm Tiefe = 410 mm Gehäuse Material = Stahl Fronten Material = Polypropylen (PP) Fronten Farbe = blau Schubladen Temperaturbeständigkeit = -20 - 75 °C
Weitere Informationen:
Schubladen Anzahl:
48
Breite:
605 mm
Fronten Farbe:
blau
Höhe:
870 mm
Gehäuse Material:
Stahl
Tiefe:
410 mm
Fronten Material:
Polypropylen (PP)
Schubladen Temperaturbeständigkeit:
-20 - 75 °C
HEIGHT GRO:
900.00 mm
WIDTH GRO:
605.00 mm
DEPTH GRO:
620.00 mm
WEIGHT GRO:
34.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
H. Essers\, Belgien
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 471,35*
€ 540,89*
18 Tage
12
Frei Haus
ab € 515,36*
€ 588,37*
€ 4,95*
ab € 515,57*
€ 589,31*
Frei Haus
ab € 642,52*
€ 730,91*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,89*
€ 643,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,59*
€ 638,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,31*
€ 629,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,93*
€ 612,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,35*
€ 560,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
D-10
ab € 4,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.