Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-146372-YY Herst.-Nr.: 4840-5 EAN/GTIN: 6416763039968 |
| |
|
| | |
| TRESTON Schubladenmagazin, 48 Schubladen, rot Das Schubladenmagazin mit besonders robustem Metallrahmen und 48 Schubladen aus widerstandsfähigem Kunststoff ist für eine übersichtliche, platzsparende und sichere Aufbewahrung von Kleinteilen geeignet. Robuster Metallrahmen Schubladen mit Auszugssperre Inklusive Etiketten zur Beschriftung der Schubladen Schubladen Anzahl = 48 Höhe = 870 mm Breite = 605 mm Tiefe = 410 mm Gehäuse Material = Stahl Fronten Material = Polypropylen (PP) Fronten Farbe = rot Schubladen Temperaturbeständigkeit = -20 - 75 °C Weitere Informationen: | | Schubladen Anzahl: | 48 | Breite: | 605 mm | Fronten Farbe: | rot | Höhe: | 870 mm | Gehäuse Material: | Stahl | Tiefe: | 410 mm | Fronten Material: | Polypropylen (PP) | Schubladen Temperaturbeständigkeit: | -20 - 75 °C | HEIGHT GRO: | 900.00 mm | WIDTH GRO: | 605.00 mm | DEPTH GRO: | 620.00 mm | WEIGHT GRO: | 35.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 73269098 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | H. Essers\, Belgien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleinteile-Magazin, Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Lagerkasten, Lagerkästen, Regal-Kasten, Regalkasten, Regallagerkasten, Schubladen Schubladenmagazin, treston klarsicht-magazine, klarsicht-magazin, kleinteilemagazin 48 schubladen, Kleinteilemagazine |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4445 | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 476,45* | € 550,39* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 491,16* | € 564,37* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 514,03* | € 593,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 644,61* | € 735,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|