Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kongamek Schwerer Handpritschenwagen mit planer Ladefläche, 143703-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-143703-YY
Hersteller:
     Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
     KM330150
EAN/GTIN:
     7350050350451
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Schwerlastwagen
schwerlastwagen luftbereift
Kongamek Schwerer Handpritschenwagen mit planer Ladefläche, BxT 700 x 1.500 mm Nutzen Sie diesen Handwagen mit planer Ladefläche, um Ihren Kraftaufwand zu minimieren und Transporte bis 1.500 kg schneller zu gestalten. Eine Bremse, die über die Deichsel betätigt wird, schützt den Wagen vor dem Wegrollen. Der Transportwagen bringt große Lasten ans Ziel Reifen federn auf unebenen Fahrbahnoberflächen Stöße zuverlässig ab Die Lenkung erfolgt über zwei bewegliche Bockrollen Rahmen und Griffstange bestehen aus robustem pulverbeschichtetem Stahl Ladefläche Material = Sperrholz Gesamte Wagenlänge = 1600 mm Gesamte Wagenbreite = 700 mm Lenkung = Feste Lenkstange
Weitere Informationen:
Gesamte Wagenbreite:
700 mm
Gesamte Wagenlänge:
1600 mm
Ladefläche Material:
Sperrholz
Lenkung:
Feste Lenkstange
HEIGHT GRO:
460.00 mm
WIDTH GRO:
1600.00 mm
DEPTH GRO:
700.00 mm
WEIGHT GRO:
71.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87163950
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Schwedische Pos
Weitere Suchbegriffe: schwerlastwagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 474,86*
€ 550,32*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 487,56*
€ 561,04*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 638,38*
€ 728,57*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 728,57*
€ 867,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 720,64*
€ 857,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 694,53*
€ 826,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 672,81*
€ 800,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 638,38*
€ 759,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.