Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lastarm Modell 1, starre Ausführung, 3 Hakenpositionen, Grun 143611-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-143611-YY
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     LA2400-5,0V
EAN/GTIN:
     4052462012882
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
Teleskoplader Gabelstapler
teleskoplader gabelstapler
Lastarm Modell 1, starre Ausführung, 3 Hakenpositionen, Grundlänge 2.400 mm, TK 5.000 kg, verzinkt Mit diesem robusten Lastarm vergrößern Sie die Reichweite Ihres Gabelstaplers und nutzen dessen Tragkraft optimal aus. 3 verschiedene Hakenpositionen ermöglichen das vereinfachte Heben und Transportieren Ihrer Güter. Lastarm aus robuster Stahlkonstruktion zur Befestigung am Hubgerüst Lackierte oder verzinkte Oberflächen für Innen- und Außeneinsatz Mit Wirbellasthaken für den Einsatz an 3 verschiedenen Hakenpositionen Sicherer Halt dank Gabeltaschen und Kettensicherung Ausführung = Typ 1 Tragkraft = 5.000 - 500 kg Neigungsfähigkeit = Starr Einfahrtaschen Außenabstand = 600 mm Einfahrtaschen Innenabstand = 160 mm Einfahrtaschen Innenmaß Breite = 220 mm Einfahrtaschen Innenmaß Höhe = 80 mm Oberfläche = verzinkt
Weitere Informationen:
Einfahrtaschen Innenabstand:
160 mm
Oberfläche:
verzinkt
Tragkraft:
5000 - 500 kg
Ausführung:
Typ 1
Einfahrtaschen Außenabstand:
600 mm
Einfahrtaschen Innenmaß Breite:
220 mm
Einfahrtaschen Innenmaß Höhe:
80 mm
Neigungsfähigkeit:
Starr
HEIGHT GRO:
490.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
2400.00 mm
WEIGHT GRO:
142.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Weitere Suchbegriffe: Teleskoplader und Lastarme
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.129,33*
€ 1.158,83*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.129,34*
€ 1.158,84*
Frei Haus
ab € 1.138,97*
€ 1.168,48*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.166,23*
€ 1.195,74*
Lager 4445
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.345,62*
€ 1.376,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.376,46*
€ 1.637,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.345,62*
€ 1.601,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 684,45*
Zubehör
k.A.
ab € 953,62*
Zubehör
k.A.
ab € 802,70*
Zubehör
k.A.
ab € 1.104,12*
Zubehör
k.A.
ab € 865,19*
Zubehör
k.A.
ab € 1.193,87*
Zubehör
k.A.
ab € 588,31*
Zubehör
k.A.
ab € 810,58*
Zubehör
k.A.
ab € 638,26*
Zubehör
k.A.
ab € 893,58*
Zubehör
Bauer Südlohn
FB 500, lack. rot RAL 3000
ab € 820,42*
Zubehör
Bauer Südlohn
FB 500, lack. orange RAL 2000
ab € 822,31*
Zubehör
Bauer Südlohn
FB 500, lack. blau RAL 5012
ab € 825,46*
Zubehör
Bauer Südlohn
FB 750, lack. rot RAL 3000
ab € 911,53*
Zubehör
Bauer Südlohn
FB 750, lack. orange RAL 2000
ab € 911,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.