Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO Schmierstoff-Tank UNI, stationär, 1.500 Liter 143119-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-143119-YY
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7881
EAN/GTIN:
     4052886079560
Suchbegriffe:
Lagertank
Sicherheitstank
Schmierstofftank
Öltank
CEMO Schmierstoff-Tank UNI, stationär, 1.500 Liter Im Schmierstoff-Tank CEMO lagern Sie Frisch- und Altöl mit einem Flammpunkt > 55 °C sicher. Die Tankstation aus Polyethylen (HDPE) ist mit einer integrierten Auffangwanne ausgestattet und besitzt als Sicherheitsfunktionen eine Füllstands- sowie Leckageanzeige. Tank aus strapazierfähigem Polyethylen (HDPE) Für die Lagerung von Frisch- und Gebrauchtölen mit einem Flammpunkt > 55 °C Aufstellbar ohne Auffangwanne in Gebäuden und Wasserschutzgebieten (Länderrecht beachten) Inklusive Füllstandsanzeige und optische Leckageanzeige Integrierte verzinkte Stahlblech-Auffangwanne mit Tragegriffen MULTI-Tanks mit Stahlblechpalette zum Unterfahren mit Flurförderfahrzeugen Behältertyp = Diesel Tanks Schmierstoff-Tanks Gefahrstoffeignung = Frischöle Gebrauchtöle Heizöle Diesel Inhalt = 1500 l Höhe = 1850 mm Breite = 770 mm Tiefe = 1630 mm Innenbehälter Material = Hochdruck-Polyethylen (HDPE) Außenbehälter Material = Stahlblech Oberfläche = verzinkt Eigengewicht = 151 kg
Weitere Informationen:
Behältertyp:
Diesel Tanks\;Schmierstoff-Tanks\;
Breite:
770 mm
Eigengewicht:
151 kg
Gefahrstoffeignung:
Frischöle\;Gebrauchtöle\;Heizöle\;Diesel\;
Höhe:
1850 mm
Inhalt:
1500 l
Innenbehälter Material:
Hochdruck-Polyethylen (HDPE)
Außenbehälter Material:
Stahlblech
Oberfläche:
verzinkt
Tiefe:
1630 mm
HEIGHT GRO:
2100.00 mm
WIDTH GRO:
1800.00 mm
DEPTH GRO:
1630.00 mm
WEIGHT GRO:
170.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73090059
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hohl
Weitere Suchbegriffe: schmierstofftank chemowerk, schmierstofftank 1500l, öltank, Schmierstoffbehälter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.453,50*
€ 1.539,64*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.454,00*
€ 1.540,17*
25 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.510,43*
€ 1.599,39*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.512,44*
€ 1.601,50*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 1.551,86*
€ 1.642,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.642,83*
€ 1.954,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.628,80*
€ 1.938,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.580,47*
€ 1.880,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.551,86*
€ 1.846,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
8644
ab € 200,05*
Zubehör
CEMO
8641
ab € 305,52*
Zubehör
CEMO
8639
ab € 277,85*
Zubehör
CEMO
7389
ab € 219,07*
Zubehör
CEMO
1452
ab € 146,76*
Zubehör
CEMO
7390
ab € 159,37*
Zubehör
CEMO
8323
ab € 163,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.