Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schüttgutbehälter HESON®, lackiert, BxT 800 x 1.200 mm 142903-YY RAL 5010 enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-142903-YY-3015
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     M1061-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schüttgutbehälter
schüttgutbehälter 750l
heson schüttgutbehälter
Schüttgutbehälter HESON®, lackiert, BxT 800 x 1.200 mm Setzen Sie den Kippbehälter HESON® zur Lagerung und für den Transport von Schüttgut wie Sand, Kohle oder Getreide ein. Zum Entleeren verwenden Sie zum Beispiel einen Gabelstapler mit mechanischer oder hydraulischer Traverse. Schüttgutbehälter aus lackiertem Stahl Temperaturbeständig von -30 bis +80 °C (Lack) bzw. +300 °C (Stahl) Dreifach aufeinander stapelbar Schnelles Entleeren durch glatte Schüttwand Volumen = 750 l Außenmaß Tiefe = 1.200 mm Außenmaß Breite = 800 mm Wände Ausführung = Vollwand Böden Ausführung = geschlossen Tragkraft = 1.500 kg Material = Stahl Unterbau = Füße Stapelbar = aufeinander 3-fach
Weitere Informationen:
Böden Ausführung:
geschlossen
Wände Ausführung:
Vollwand
Außenmaß Breite:
800 mm
Außenmaß Tiefe:
1200 mm
Material:
Stahl
Stapelbar:
aufeinander\;3-fach\;
Unterbau:
Füße
Volumen:
750 l
Tragkraft:
1500 kg
HEIGHT GRO:
900.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
1200.00 mm
WEIGHT GRO:
89.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73101000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hesonwerk
Farbe RAL (variabel):
RAL 5010 enzianblau
Weitere Suchbegriffe: Stapelbare Kippbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 613,53*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 673,28*
€ 801,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 655,92*
€ 780,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,53*
€ 730,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hesonwerk
M1061-03
ab € 619,85*
Sonstiges
Hesonwerk
M1061-03
ab € 620,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.