Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplett-Set Profi-Stretchfolien, inkl. 6 Rollen, 300 m/Roll 142297-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-142297-YY
Hersteller:
     Paul Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     76371
EAN/GTIN:
     4055091037325
Suchbegriffe:
Maschinen-Stretchfolie
Maschinen-Wickelfolie
Maschinenstretchfolie
Maschinenwickelfolie
Komplett-Set Profi-Stretchfolien, inkl. 6 Rollen, 300 m/Rolle, schwarz Mit dem Komplett-Set Profi-Stretchfolien umwickeln Sie im Handumdrehen Güter und sichern Ladungen, die aus kleinteiligem Stückgut besteht. Das Folien-Abroller-Set besteht aus einen verchromten Abroller und den passenden PE-Folien. Professioneller Abroller in verchromter, stabiler Ausführung Mit Aluminium-Zentrierkegel Ergonomisches Design Einfacher und schneller Wechsel der Rollen Inkl. passender PE-Stretchrollen Folie Länge = 260 m Folie Breite = 500 mm Stärke = 23 µm Folien Farbe = schwarz Material = Polyethylen (PE) Folie Typ = Hand-Stretchfolie
Weitere Informationen:
Folien Farbe:
schwarz
Material:
Polyethylen (PE)
Stärke:
23 µm
Folie Breite:
500 mm
Folie Länge:
260 m
Folie Typ:
Hand-Stretchfolie
HEIGHT GRO:
428.00 mm
WIDTH GRO:
614.00 mm
DEPTH GRO:
414.00 mm
WEIGHT GRO:
21.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39201024
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,97*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,81*
€ 186,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,32*
€ 184,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,36*
€ 171,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,97*
€ 162,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.