Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten aus Stahl, Rundrohr Ø 76 mm mit Bodenanker, gel 141836-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-141836-YY
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     AS 141 SG
EAN/GTIN:
     4050576051476
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Sperrpfosten aus Stahl, Rundrohr Ø 76 mm mit Bodenanker, gelb/schwarz Der Sperrpfosten, feststehend ist hochwertig und wetterbeständig. Mit dem Pfosten sperren Sie z. B. Parkplätze oder Grünanlagen sicher und wirkungsvoll ab. Mit verschiedenen Durchmessern erhältlich. Feststehender Sperrpfosten, mit Bodenanker oder zum Aufdübeln Korrosionsfeste, langlebige Oberfläche Wartungsfrei Höhe über Flur 900 mm Wahlweise Aluminium oder Stahl, feuerverzinkt Sperrpfosten/-bügel Eigenschaften = feststehend Kopfform = Spitzkopf Höhe über Flur = 900 mm Pfosten Durchmesser = 76 mm Bodenplatte Länge = 350 mm Bodenplatte Breite = 101,6 mm Gesamtlänge = 1160 mm Material = Aluminium Beständigkeit = korrosionsbeständig Sichtbarkeit = Retroreflektierend Montage = Zum Einbetonieren RAL Farbe = RAL 1023 verkehrsgelb Eigengewicht = 5,3 kg
Weitere Informationen:
Beständigkeit:
korrosionsbeständig
Bodenplatte Breite:
101.6 mm
Bodenplatte Länge:
350 mm
Eigengewicht:
5.3 kg
Gesamtlänge:
1160 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Kopfform:
Spitzkopf
Material:
Aluminium
Montage:
Zum Einbetonieren
Pfosten Durchmesser:
76 mm
RAL Farbe:
RAL 1023 verkehrsgelb
Sichtbarkeit:
Retroreflektierend
Sperrpfosten/-bügel Eigenschaften:
feststehend
WEIGHT GRO:
8.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 80,50*
€ 103,02*
8 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 88,55*
€ 128,60*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,02*
€ 122,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,87*
€ 121,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,76*
€ 116,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,15*
€ 112,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,50*
€ 95,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 20,24*
Zubehör
Urbanus
ab € 31,84*
Zubehör
Urbanus
ab € 31,94*
Zubehör
Urbanus
ab € 19,10*
Zubehör
Urbanus
ab € 93,63*
Zubehör
Urbanus
ab € 9,11*
Zubehör
Urbanus
ab € 17,03*
Zubehör
Urbanus
ESL
ab € 11,64*
Zubehör
Moravia
ab € 7,66*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 26,60*
Zubehör
Urbanus
ab € 3,74*
Zubehör
Urbanus
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.