Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Defibrillatoren-Schrank mit akustischem Alarm 141062-YY RAL 3003 rubinrot RAL 5012 lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-141062-YY-2972-3017
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     22338-040-199
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Defibrillator Aufbewahrung
Defibrillator Wandhalter
Defibrillator Wandschrank
Defibrillatorhalterung
Defibrillatoren-Schrank mit akustischem Alarm Der Schrank PAVOY für Defibrillatoren dient dem Aufbewahren eines Schockgebers im Betrieb – wichtig für Erste-Hilfe-Maßnahmen. Wird der Schrank an der Wand befestigt, können Sie im Notfall schnell auf den Defibrillator zugreifen. Solide verschweißter Stahl-Schrank PAVOY für Defibrillatoren Tür mit Sichtfenster aus Acrylglas und Drehverschluss Hinweiskleber kennzeichnet den Inhalt Wahlweise ohne oder mit akustischem und/oder optischem Alarm Inklusive Bohrungen für die Wandbefestigung Material = Stahlblech Breite = 400 mm Tiefe = 220 mm Eigengewicht = 5,3 kg
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Eigengewicht:
5.3 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
220 mm
Marke:
PAVOY
Fronten Farbe RAL (variabel):
RAL 3000 feuerrot\;RAL 1018 zinkgelb\;RAL 3003 rubinrot\;RAL 5010 enzianblau\;RAL 5012 lichtblau\;RAL 6011 resedagrün\;RAL 7016 anthrazitgrau\;RAL 7035 lichtgrau\; | RAL 3003 rubinrot
Korpus Farbe RAL (variabel):
RAL 3000 feuerrot\;RAL 1018 zinkgelb\;RAL 3003 rubinrot\;RAL 5010 enzianblau\;RAL 5012 lichtblau\;RAL 6011 resedagrün\;RAL 7016 anthrazitgrau\;RAL 7035 lichtgrau\; | RAL 5012 lichtblau
HEIGHT GRO:
285.00 mm
WIDTH GRO:
545.00 mm
DEPTH GRO:
465.00 mm
WEIGHT GRO:
6.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD und andere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,27*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,74*
€ 223,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,21*
€ 220,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,06*
€ 214,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,27*
€ 213,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAVOY
22338-040-199
ab € 179,45*
Sonstiges
PAVOY
22338-040-199
ab € 179,21*
Sonstiges
PAVOY
22338-040-199
ab € 177,32*
Sonstiges
PAVOY
22338-040-199
ab € 178,50*
Sonstiges
PAVOY
22338-040-199
ab € 177,56*
Sonstiges
PAVOY
22338-040-199
ab € 177,32*
Sonstiges
PAVOY
22338-040-199
ab € 178,27*
Sonstiges
PAVOY
22338-040-199
ab € 178,50*
Sonstiges
PAVOY
22338-040-199
ab € 177,08*
Sonstiges
PAVOY
22338-040-199
ab € 179,45*
Sonstiges
PAVOY
22338-040-199
ab € 177,08*
Sonstiges
PAVOY
22338-040-199
ab € 177,32*
Sonstiges
PAVOY
22338-040-199
ab € 178,27*
Sonstiges
PAVOY
22338-040-199
ab € 178,27*
Sonstiges
PAVOY
22338-040-199
ab € 178,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.