Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter HESON® mit Zugseilentriegelung, Volumen 1 140799-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-140799-YY
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     1210-2-KSG-FEUERROT
EAN/GTIN:
     4055091107615
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
Klappbodenbehälter HESON® mit Zugseilentriegelung, Volumen 1 m³, feuerrot Stapelbare Klappbodenbehälter HESON® mit Zugseilentriegelung erleichtern Ihnen die geordnete Aufbewahrung von Schüttgut wie Roh- und Hilfsstoffen, Granulaten oder Streugut. Bei Bedarf können Sie den Behälter über den Zugseilmechanismus problemlos entleeren. Stapelbare Klappbodenbehälter HESON® aus stabilem Stahlblech, lackiert oder verzinkt Stabile Verarbeitung mit Rundsicken an den Längsseiten Kranbar über Einfahrbügel für Gabelstapler Ein-Mann-Bedienung über Seilzug und Hebel ohne Zusatzaggregat Entleerungsfunktion = Klappboden Zugseil Behälter Volumen = 1 m³ Tragkraft = 1.000 kg Länge = 1.600 mm Breite = 1.000 mm Höhe = 906 mm Schüttkantenhöhe = 700 mm Unterbau = Füße Einfahrtaschen Außenabstand = 1.016 mm Einfahrtaschen Innenabstand = 620 mm Eigengewicht = 177 kg
Weitere Informationen:
Einfahrtaschen Außenabstand:
1016 mm
Behälter Volumen:
1 m³
Breite:
1000 mm
Eigengewicht:
177 kg
Höhe:
906 mm
Einfahrtaschen Innenabstand:
620 mm
Länge:
1600 mm
Schüttkantenhöhe:
700 mm
Unterbau:
Füße
Tragkraft:
1000 kg
Entleerungsfunktion:
Klappboden\;Zugseil\;
HEIGHT GRO:
1600.00 mm
WIDTH GRO:
1000.00 mm
DEPTH GRO:
906.00 mm
WEIGHT GRO:
170.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73090090
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hesonwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 962,57*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 994,98*
€ 1.184,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 962,57*
€ 1.145,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.