Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufpreis Schuhrost für PAVOY Umkleidesitzbank, Länge 1.500 m 140415-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-140415-YY
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     57574-Z15-002
EAN/GTIN:
     4055479004208
Suchbegriffe:
Schuhablage
Schuhrost für Umkleidebank
Umkleidebank Schuhrost
Umkleidebankschuhrost
Aufpreis Schuhrost für PAVOY Umkleidesitzbank, Länge 1.500 mm Leisten Sie den Aufpreis bei PAVOY für einen Schuhrost für die Umkleidesitzbank. So lassen sich Schuhe platzsparend und geordnet direkt unter der Sitzfläche verstauen. Den Rost können Sie zusammen mit der Bank bei uns anfordern. Schuhrost PAVOY mit Gestell aus Quadratrohren Zwischen Untergrund und Sitzfläche einer Sitzbank anzubringen Kann zusammen mit der Bank bestellt werden Marke = PAVOY Breite = 1500 mm Material = Quadratrohr Eigengewicht = 4 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
Eigengewicht:
4 kg
Material:
Quadratrohr
Marke:
PAVOY
HEIGHT GRO:
46.00 mm
WIDTH GRO:
1500.00 mm
DEPTH GRO:
300.00 mm
WEIGHT GRO:
5.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
Option
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD und andere
Weitere Suchbegriffe: schuhrost für umkleidebank, Umkleidebänke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.