Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN Plattformwaage mit Anzeigegerät, BxT 318 x 308 mm, Wäge 139461-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-139461-YY
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     DE 6K0.5A
EAN/GTIN:
     4045761111349
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Paketwaage
Päckchenwaage
KERN Plattformwaage mit Anzeigegerät, BxT 318 x 308 mm, Wägebereich max. 6 kg, Ziffernschritte 0,5 g Sie suchen eine verlässliche Plattformwaage, die sich vielseitig einsetzen lässt? Die KERN Plattformwaage mit Anzeigegerät ist eine Universalwaage, die sich für den Gebrauch an unterschiedlichsten Standorten eignet. Plattformwaage mit großem Funktionsumfang Messung von Stückzahl oder Gewicht möglich Mit Arbeitsschutzhaube über der Waage Auswertungen der Messewerte an PC und Drucker möglich Mit Rezepturfunktion - bequemes Zuwiegen verschiedener Bestandteile Waagen Typ = Plattformwaagen Waage Funktionen = Tara-Ausgleich Justier-Funktion Summier-Funktion Unit-Funktion Wägebereich = max. 6 kg Wägebereich min. = 10 g Wägeplattform Höhe = 75 mm Wägeplattform Breite = 318 mm Wägeplattform Tiefe = 308 mm Wägeplattform Material = Edelstahl Wägeplattform Oberfläche = lackiert Ziffernschritt = 0,5 g Eichfähig = nein Stromversorgung = Batterie Netzbetrieb Höhe = 75 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
75 mm
Wägebereich:
max. 6 kg
Wägebereich min.:
10 g
Stromversorgung:
Batterie\;Netzbetrieb\;
Waagen Typ:
Plattformwaagen
Wägeplattform Breite:
318 mm
Wägeplattform Höhe:
75 mm
Wägeplattform Material:
Edelstahl
Wägeplattform Oberfläche:
lackiert
Wägeplattform Tiefe:
308 mm
Ziffernschritt:
0\,5 g
Waage Funktionen:
Tara-Ausgleich\;Justier-Funktion\;Summier-Funktion\;Unit-Funktion\;
Eichfähig:
nein
HEIGHT GRO:
135.00 mm
WIDTH GRO:
517.00 mm
DEPTH GRO:
390.00 mm
WEIGHT GRO:
6.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84238129
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 162,89*
€ 186,92*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,81*
€ 186,95*
28 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 163,71*
€ 187,73*
Frei Haus
ab € 170,68*
€ 196,41*
Lager 4445
105
Frei Haus
ab € 185,76*
€ 211,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,98*
€ 252,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,33*
€ 247,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,41*
€ 236,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,78*
€ 229,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,76*
€ 221,05
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 185,76* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
DE-A12S05
ab € 7,394*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A10
ab € 81,42*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A11N
ab € 30,68*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A13
ab € 25,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.