Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängehaken für HYMER Stufen-Anlegeleiter Premium 2 Stk/VE 139120-YY


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-139120-YY
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     0054013
EAN/GTIN:
     4019502345355
Suchbegriffe:
Einhängehaken
hymer einhängehaken
Einhängehaken für HYMER Stufen-Anlegeleiter Premium 2 Stk/VE, 30 mm Nutzen Sie diese Einhängehaken für die Stufen-Anlegeleiter HYMER® Premium, um Ihre Steighilfe sicher an Rundrohren zu befestigen. Die Haken sind bei uns in unterschiedlichen Größenvarianten erhältlich. Stahl-Einhängehaken für Stufen-Anlegeleiter HYMER® Premium 2 Haken inkl. Befestigungsmaterial In unterschiedlichen Größenvarianten erhältlich Marke = HYMER Breite = 150 mm Tiefe = 40 mm Durchmesser = 30 mm Eigengewicht = 0,1 kg VE = 2 Stk/VE
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Durchmesser:
30 mm
Eigengewicht:
0.1 kg
Tiefe:
40 mm
Marke:
HYMER
VE:
2 Stk/VE
HEIGHT GRO:
150.00 mm
WIDTH GRO:
120.00 mm
DEPTH GRO:
20.00 mm
WEIGHT GRO:
.400000 kg
CUSTOMS NUMBER:
76169990
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
HYMER®
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Anlegeleitern
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,36*
€ 21,05*
16 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,00*
ab € 27,76*
€ 36,42*
Lager 4445
15
pro Satz
€ 7,90*
ab € 31,21*
€ 40,87*
11 Tage
unbekannt
pro Satz
€ 6,95*
ab € 31,58*
€ 45,69*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 40,87*
€ 48,64
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 40,73*
€ 48,47
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 38,38*
€ 45,67
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 37,11*
€ 44,16
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 36,10*
€ 42,96
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 31,21*
€ 37,14
pro Satz
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zarges
0050302
ab € 45,31*
Ähnlich
Hymer
0054835
ab € 41,70*
Ähnlich
Hymer
0054019
ab € 19,66*
Ähnlich
Hymer
0054489
ab € 10,04*
Ähnlich
Hymer
005550
ab € 35,38*
Ähnlich
Hymer
0053229
ab € 94,56*
Ähnlich
Hymer-Leichtmetallbau
E1561428
ab € 11,63*
Ähnlich
Hymer-Leichtmetallbau
E1562304
ab € 39,87*
Ähnlich
Hymer
0050766
ab € 95,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.