Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fußgestell für Rechteckbehälter CEMO aus GFK, 550 l 139079-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-139079-YY
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7789
EAN/GTIN:
     4052886110546
Suchbegriffe:
Fußgestell Rechteckbehälter
Rechteckbehälterfußgestell
Rechteckbehälterstahlfußgestell
Stahlfußgestell Rechteckbehälter
Fußgestell für Rechteckbehälter CEMO aus GFK, 550 l Mit dem Fußgestell für Rechteckbehälter CEMO aus GFK stehen die Behälter höher und ermöglichen so ein leichtes Stapler-Unterfahren. Das Gestell besteht aus verzinktem Stahl und ist daher auch im Außenbereich einsetzbar. Robustes Fußgestell CEMO aus Stahl Verzinkte, korrosionsbeständige Oberfläche Erhältlich für GFK-Großbehälter Tragkraft = 550 kg Höhe = 140 mm Breite = 1.100 mm Tiefe = 750 mm Unterfahrhöhe = 100 mm Material = Metall Oberfläche = verzinkt Eigengewicht = 16 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1100 mm
Eigengewicht:
16 kg
Höhe:
140 mm
Material:
Metall
Oberfläche:
verzinkt
Tiefe:
750 mm
Unterfahrhöhe:
100 mm
Tragkraft:
550 kg
HEIGHT GRO:
300.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
21.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hohl
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 102,77*
€ 105,93*
1
Frei Haus
ab € 106,23*
€ 109,07*
26 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 112,22*
€ 116,52*
25 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 113,86*
€ 117,10*
Lager 4445
35
1
Frei Haus
ab € 142,00*
€ 147,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,48*
€ 175,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,08*
€ 175,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,17*
€ 173,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,00*
€ 168,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CEMO
10210
ab € 71,07*
Ähnlich
CEMO
7884
ab € 28,33*
Ähnlich
CEMO
7885
ab € 32,69*
Ähnlich
CEMO
10021
ab € 36,96*
Ähnlich
CEMO
8626
ab € 24,21*
Ähnlich
CEMO
8625
ab € 14,70*
Ähnlich
CEMO
8495
ab € 44,74*
Ähnlich
CEMO
8621
ab € 149,01*
Ähnlich
CEMO
10739
ab € 48,45*
Ähnlich
CEMO
10740
ab € 76,27*
Ähnlich
CEMO
8012
ab € 333,68*
Ähnlich
CEMO
8013
ab € 392,20*
Ähnlich
CEMO
8014
ab € 1.047,12*
Ähnlich
CEMO
7814
ab € 163,37*
Ähnlich
CEMO
7816
ab € 171,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.