Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO Rechteckbehälter aus GFK, 1.100 Liter, Höhe 810 mm, bla 139043-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-139043-YY
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7997
EAN/GTIN:
     4052886105023
Suchbegriffe:
GFK-Behälter
GFK-Großbehälter
Groß-Behälter
Großbehälter
CEMO Rechteckbehälter aus GFK, 1.100 Liter, Höhe 810 mm, blau In diesem Rechteckbehälter CEMO aus GFK (glasfaserverstärktem Kunststoff) lagern Sie Gegenstände sicher im Innen- und Außenbereich. Das widerstandsfähige Material hält Temperaturen zwischen -30 bis +40 °C stand. Witterungsbeständiger Großvolumenbehälter für Güter aller Art Dank geringem Eigengewicht leicht zu transportieren Unterschiedliche Modelle mit Fassungsvermögen zwischen 100 und 3.300 l Volumen = 1100 l Außenmaß Tiefe = 1190 mm Außenmaß Breite = 1620 mm Wände Ausführung = Vollwand Böden Ausführung = geschlossen Tragkraft = 1100 kg Material = glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)
Weitere Informationen:
Böden Ausführung:
geschlossen
Wände Ausführung:
Vollwand
Außenmaß Breite:
1620 mm
Außenmaß Tiefe:
1190 mm
Material:
glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)
Volumen:
1100 l
Tragkraft:
1100 kg
HEIGHT GRO:
1750.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
1200.00 mm
WEIGHT GRO:
47.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39231090
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hohl
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 571,02*
€ 615,54*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 579,57*
€ 670,17*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 625,45*
€ 673,39*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 627,20*
€ 675,24*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 690,11*
€ 741,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 741,51*
€ 882,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 730,57*
€ 869,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 702,24*
€ 835,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 690,11*
€ 821,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
8012
ab € 422,63*
Zubehör
CEMO
8013
ab € 574,51*
Zubehör
CEMO
8014
ab € 1.347,82*
Zubehör
CEMO
7815
ab € 181,07*
Zubehör
CEMO
7816
ab € 171,09*
Zubehör
CEMO
7813
ab € 222,44*
Zubehör
CEMO
7817
ab € 267,53*
Zubehör
CEMO
7818
ab € 242,84*
Zubehör
CEMO
7812
ab € 184,81*
Zubehör
CEMO
7814
ab € 152,01*
Zubehör
CEMO
1170
ab € 98,30*
Zubehör
CEMO
1171
ab € 101,23*
Zubehör
CEMO
1169
ab € 123,81*
Zubehör
CEMO
1173
ab € 176,62*
Zubehör
CEMO
1174
ab € 543,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.