Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSM® Aktenvernichter SECURIO B32, Streifenschnitt 3,9 mm 138192-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-138192-YY
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1820111
EAN/GTIN:
     4026631025096
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
CD Aktenvernichter
CD Schredder
HSM® Aktenvernichter SECURIO B32, Streifenschnitt 3,9 mm Der HSM Aktenvernichter SECURIO ist gefertigt für DIN-A4 Seiten und Kreditkarten. Der HSM Aktenvernichter ist für die Verwendung am Arbeitsplatz geeignet und mobil dank Rollen. HSM Aktenvernichter schreddert Papier und Kreditkarten Vollstahl-Schneidwellen unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern Sicherheitselement verhindert unbeabsichtigten Einzug Mit herausziehbarem Metallrahmen zum Einhängen der PE-Beutel Inkl. Kartonbox Sicherheitsstufe = P2 O2 E2 T2 Schnittart = Streifen Schnittleistung = 19 - 21 Blatt Schnittgeschwindigkeit = 65 mm/s Behälter Volumen = 82 l Behälter herausnehmbar = ja Arbeitsbreite = 310 mm Höhe = 739 mm Breite = 497 mm Tiefe = 398 mm Start-Stopp-Automatik = ja Motorleistung = 500 W Lautstärke in dB(A) = 56 dB(A) Schneidewalzen Material = Vollstahl Eigengewicht = 25,5 kg
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
310 mm
Behälter Volumen:
82 l
Breite:
497 mm
Eigengewicht:
25.5 kg
Geeignet für Flüssigkeiten:
DIN-A3\;DIN-A4\;Datenträger\;Kreditkarten\;
Lautstärke in dB(A):
56 dB(A)
Behälter herausnehmbar:
ja
Höhe:
739 mm
Motorleistung:
500 W
Schneidewalzen Material:
Vollstahl
Schnittart:
Streifen
Schnittgeschwindigkeit:
65 mm/s
Schnittleistung:
19 - 21 Blatt
Sicherheitsstufe:
P2\;O2\;E2\;T2\;
Start-Stopp-Automatik:
ja
Tiefe:
398 mm
HEIGHT GRO:
793.00 mm
WIDTH GRO:
888.00 mm
DEPTH GRO:
601.00 mm
WEIGHT GRO:
29.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84729080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 483,83*
€ 537,55*
€ 5,50*
ab € 485,78*
€ 544,71*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 492,20*
€ 544,72*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 493,20*
€ 546,95*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 542,03*
€ 598,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,28*
€ 711,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,13*
€ 689,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,45*
€ 669,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,77*
€ 661,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 542,03*
€ 645,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.