Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter aus Stahl, 50 Liter, mit Ascher, anthrazitgra 138069-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-138069-YY
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7039-40EP
EAN/GTIN:
     4040136794004
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Abfallbehälter aus Stahl, 50 Liter, mit Ascher, anthrazitgrau Durch seine robuste Metallkonstruktion aus feuerverzinktem Stahl eignet sich dieser Müllbehälter ideal für den Außenbereich. Der 50-Liter-Abfalleimer hat ein großes Fassungsvermögen und Sie können ihn über den verzinkten Innenbehälter entleeren. Robuster Müllbehälter aus Metall mit verschließbarer Deckelscheibe Wasserablaufbohrungen verhindern Stau von Regenwasser Geeignet zur Wand- und Pfostenbesfestigung Pfosten nicht im Lieferumfang enthalten Behältertyp = Abfallbehälter Einsatzbereich = Außenbereich Behälter Volumen = 50 l Abschließbar = ja Wasserablauf = ja Bügel/Griffe = ohne Montage = Wandmontage Pfostenbefestigung Höhe = 55 mm Tiefe = 415 mm Durchmesser = 380 mm Material = Stahlblech Oberfläche = feuerverzinkt Eigengewicht = 10 kg
Weitere Informationen:
Abschließbar:
ja
Behältertyp:
Abfallbehälter
Behälter Volumen:
50 l
Durchmesser:
380 mm
Eigengewicht:
10 kg
Einsatzbereich:
Außenbereich
Bügel/Griffe:
ohne
Höhe:
55 mm
Material:
Stahlblech
Montage:
Wandmontage\;Pfostenbefestigung\;
Oberfläche:
feuerverzinkt
Tiefe:
415 mm
Wasserablauf:
ja
HEIGHT GRO:
715.00 mm
WIDTH GRO:
430.00 mm
DEPTH GRO:
430.00 mm
WEIGHT GRO:
17.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73101000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 306,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,09*
€ 467,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,97*
€ 464,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,39*
€ 445,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,41*
€ 422,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,67*
€ 364,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.