Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display Palettenheber Premium, Hubhöhe 120 mm 137266-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-137266-YY
Hersteller:
     KS Gruppen A/S
Herst.-Nr.:
     KS400
EAN/GTIN:
     5708358101008
Suchbegriffe:
Handhydraulikstapler
Handhydraulischer Stapler
Hydraulik-Stapler
Hydraulikstapler
Display Palettenheber Premium, Hubhöhe 120 mm Der Display-Palettenheber ist für den schweren und regelmäßigen Einsatz ausgelegt. Sie nehmen damit ¼-Display-Paletten und ¼-Paletten vom Boden auf und heben bzw. senken diese bequem über das Fußtrittpedal. Display-Palettenheber Premium Niederhub mit 200 kg Tragkraft In Europa produziert und für hohe Belastungen ausgelegt Feuerverzinkte Stahlkonstruktion Hochbelastbare Qualitätsrollen- und -räder aus Polyurethan (PU) Leichtes Heben und Senken über Fußtrittpedal Tragkraft = 200 kg Hubbereich = 88 - 120 mm Hubart = manuell Gabel Breite = 225 mm Gabel Länge = 580 mm Rollen Material = Polyurethan (PU) Eigengewicht = 26 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
26 kg
Hubart:
manuell
Rollen Material:
Polyurethan (PU)
Tragkraft:
200 kg
Gabel Breite:
225 mm
Gabel Länge:
580 mm
Hubbereich:
88 - 120 mm
HEIGHT GRO:
1250.00 mm
WIDTH GRO:
600.00 mm
DEPTH GRO:
950.00 mm
WEIGHT GRO:
26.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DSV Spedition
Weitere Suchbegriffe: Paletten-Heber, Palettenheber, handhydraulikstapler, Display-Palettenheber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 628,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 735,96*
€ 875,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 726,89*
€ 865,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 695,26*
€ 827,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 669,65*
€ 796,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 628,24*
€ 747,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.