Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHULTE Reifenregal, AF, HxBxT 2.000 x 1.500 x 400 mm 136535-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-136535-YY
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     13913
EAN/GTIN:
     4004514218261
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
SCHULTE Reifenregal, AF, HxBxT 2.000 x 1.500 x 400 mm Mit diesem Reifenregal von SCHULTE als Anbaufeld erweitern Sie einfach und schnell die Kapazitäten Ihres Reifenlagers. Der Anbau erfolgt dabei über ein Stecksystem. Für unterschiedliche Reifengrößen können Sie die Stauflächen flexibel anpassen. Traversen und Stützen bestehen aus verzinktem Stahl 25-mm-Lochraster ermöglicht individuelle Anpassung an Reifengrößen Reifenregal ist beidseitig zugänglich Schneller Aufbau durch einfaches Stecksystem Feldtyp = Anbaufeld Nennhöhe = 2000 mm Nennbreite = 1500 mm Nenntiefe = 400 mm Außenmaß Höhe = 2000 mm Außenmaß Breite = 1506 mm Außenmaß Tiefe = 436 mm Fachlast max. = 150 kg Feldlast max. = 450 kg Böden Anzahl = 3 Zeilentyp = einzeilig Zugriffsmöglichkeiten = doppelseitig Montage = Steckmontage Sicherheitshinweis = Regale mit Höhen-Tiefen-Verhältnis = 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
3
Außenmaß Höhe:
2000 mm
Außenmaß Breite:
1506 mm
Außenmaß Tiefe:
436 mm
Feldtyp:
Anbaufeld
Montage:
Steckmontage
Nennbreite:
1500 mm
Nennhöhe:
2000 mm
Nenntiefe:
400 mm
Zeilentyp:
einzeilig
Zugriffsmöglichkeiten:
doppelseitig
Fachlast max.:
150 kg
Feldlast max.:
450 kg
Sicherheitshinweis:
Regale mit Höhen-Tiefen-Verhältnis ≥ 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-\/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.
WEIGHT GRO:
20.090000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,14*
€ 94,50*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,97*
€ 98,18*
8 Tage
50
Frei Haus
ab € 77,36*
€ 98,67*
26 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 81,03*
€ 103,40*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 120,30*
€ 151,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,70*
€ 180,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,01*
€ 176,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,75*
€ 165,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,94*
€ 158,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,30*
€ 143,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
13901
ab € 60,95*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
13907
ab € 67,69*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20762
ab € 162,26*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20774
ab € 164,01*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20764
ab € 167,84*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20782
ab € 169,29*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20766
ab € 173,63*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20768
ab € 184,17*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20760
ab € 170,89*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20792
ab € 237,74*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20776
ab € 239,94*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20794
ab € 246,14*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20784
ab € 249,26*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20796
ab € 253,32*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20798
ab € 266,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.